お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。
ノズル内径(Φmm)3.5
ノズルねじ径PF1/8
パイプ径(Φmm)6.0
先端ノズル径(Φmm)2.75
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)1.5
色シルバー×レッド
材質(本体)アルミ
全長(m)3
材質(刃先)SK-4
本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式・圧送式
適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
トラスコ品番352-1401
材質ステンレス
長さ(mm)300
質量(g)2.0
頭径(Φmm)22.8
危険物の類別非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・複式
ノズル2頭口
材質(本体)PP・真鍮
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm)1350~3000
質量(g)1205
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫ハチ・スズメバチ等
伸縮サイズ(m)約2.4~6.8
利用場所屋外
1本
¥43,900
税込¥48,290
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)最短/1332、最長/2082
刃長(mm)60
タイプ3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)(目安)生木15
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番515-9113
質量(g)1040
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫ハチ・スズメバチ等
伸縮サイズ(m)約1.2~3.6
利用場所屋外
1本
¥37,900
税込¥41,690
3日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)80×90×225
家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s
付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ
本体質量(g)約970
本体サイズ(mm)W94×H155×D158
連続使用可能時間約15分
保証期間6ケ月間
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)80×50×215
アズワン品番65-0356-28
1個(200mL)
¥1,288
税込¥1,417
6日以内出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
全長(mm)1300
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【クモに対する4つの効果】
(1)巣作り予防:約3ヵ月持続※自社試験。使用環境により異なります。
(2)殺虫効果:直接スプレーすれば素早くクモを退治
(3)殺卵効果:卵にも効き増殖を防ぐ
(4)待ち伏せ退治:スプレーしておけばあとから来たクモにも効く
植物にやさしい水性だから、庭木や生垣、鉢植え植物(草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。)にも使えます。
【屋外専用】
用途※よく振ってからお使いください。
【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。
【クモの巣予防に使用する場合】
クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。
クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。
【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。
【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。
【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、薬剤が広く散布されますので、クモの巣を防ぎたいところに噴射するのに便利です。「JET」に合わせると、5mジェット噴射で高い木のクモを退治できます。※使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
【使用場所の例】生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など
【対象害虫】セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ
【屋外専用】
質量(g)1150
タイプスプレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89
適合場所生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など
有効成分ビフェントリン、d-T80-フタルスリン(ピレスロイド系)
適合害虫セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ
散布面積(m2)【クモの巣予防に使用する場合】1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。
有効期間約3ヶ月
使用量【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。【クモの巣予防に使用する場合】クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。
アズワン品番65-0353-20
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
下部に取っ手が付いた棚上用の布製ボックスです。棚上から引き出しやすい取っ手付きです。高いところに収納しても引き出しやすい便利な設計にしました。防虫剤ポケットが付いているのもワンポイントです。シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。
用途収納用品に。クローゼットの収納に。
材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙
色グレー
高さ(mm)外形:200
奥行(mm)外形:370
天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。
店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
仕様太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能
材質本体:ポリアセタール樹脂
参考使用荷重(kg)3
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅
電源AC100V±10% 50/60Hz
印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式
密度11.8ドット/mm(300dpi)
モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)
印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅
電源AC100V±10% 50/60Hz
印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式
密度11.8ドット/mm(300dpi)
モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)
印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系
使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。
消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
黒色の消しゴムなので、消しゴムの汚れが目立ちにくいです。
ディスプレイしやすい吊り下げパックです。
グリーン購入法適合
長さ(mm)59
厚さ(mm)12
色ブラック
シリーズリサーレ
外幅寸法(mm)24.5
入数1個
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性
使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード