離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。
最大径(Φmm)35
材質グラスファイバー
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)
全長(m)5
トラスコ品番246-8174
質量(kg)1.7
段数5
全縮(mm)1245
マイゾックスコード11005
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65
サイズ6m 5段
方式【ジョイント】テーパー
全縮(mm)1,350
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品ケース付
寸法(mm)全縮時:1350
質量(kg)1.7
長さ(m)12(10段)
目盛1cm
方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具T型(取替可能)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm
目盛1cm
先端金具T型(取替可能)
質量(kg)2.1
長さ(m)15.7
段数13段
目盛1cm
方式テーパー
全縮(mm)1350
先端金具T型(取換可能)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量
全長(mm)1510
仕様8m/8段
付属品反射鏡、水準器、専用ケース
質量(kg)2.1
マイゾックスコード102023
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)125×7×90
測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×4.3×46.8
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針
材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)500×360×270(組み立て時)
質量(kg)約1.3
材質(本体)木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 Vバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = ケース、接地棒 / リールセット長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 2&3極テスト幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A)
電源単3乾電池
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
関連キーワード