1,253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、高さ調整型/着座面:セレーション付
エコ商品
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GSB-2000・N・NDX用スペアーパーツセット
用途手動芝刈機用パーツ セット内容刈高さ調整ノブナット×2、サラバネ×2、刈高さ調整ボルト×2
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ハイロジック高サ調整ねじ
アジャスター・プラパートシリーズ
形状
1袋(2個)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8 耐荷重N(kgf)2744(280) 耐荷重(N)2744 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。 アンカー固定用穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M24 ねじピッチ3
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理サテン仕上 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サン・ファスナー部品アジャストボルト重量物用
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 材質 表面処理三価クロメート 許容荷重(N)3920 台座径(Φmm)37
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M8 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.25 耐荷重(kg)550 台座径(Φmm)30
1本
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サン・ファスナー部品アジャストボルト標準
標準タイプのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじピッチ1.75 ねじ径M12
1本
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

台座が重量物用の鍛造タイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 材質ステンレス 台座径(Φmm)60
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト家具用
中量級家具用アジャストボルトです。 頭部にマイナス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M12 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.75 耐荷重(kg)1200 台座径(Φmm)30
1本
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M24 ねじピッチ3
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量スチールラック モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。 1段あたりの耐荷重は70kg。 事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。 2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管 材質スチール 高さ(mm)1810 奥行(mm)460 間口(mm)890 棚ピッチ(mm)25 枠幅(mm)40 取扱説明書(0.8MB) 均等耐荷重(kg/段)70
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価ユニクロメッキ 穴径(mm)4.5 表面処理三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質 厚さ(mm)1 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下 板厚(mm)0.5
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)0.73 タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」(←商品コード)で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
1個
667 税込734
翌々日出荷

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)