含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)106×67×30
質量(g)145
測定範囲(mm)(深度)10/25の切替
測定項目含水率、含水比
保護等級IP65
測定対象18種類の建材
電池9Vブロック電池ブロック電池
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)300(電池含まず)
測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
多くの種類の木材を直読で測定可能
小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知
セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲2~150%(ただし、比重、樹種により異なる)
質量(g)300
電源9V形乾電池×1(0006P)
表示LCDによるデジタル表示
測定精度±0.5%
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15
付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書
質量(kg)0.39
質量(g)390
外形寸法(mm)72×146×118
電源電池9V(006Pアルカリ)×1
測定方式高周波容量式(20MHz)
表示方式デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118
測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板
最小表示(%)0.1
測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル)
消費電力(mW)350
RoHS指令(10物質対応)対応
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知
質量(g)226
電源単4電池×3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30
使用温度(℃)0~40
センサータイプ高周波方式水分センサー
測定方式高周波式
測定範囲(%)0.0~100.0
分解能0.1
機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり
使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど
8種類素材群と補正機能を設定
バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142g
アズワン品番67-4752-96
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。
仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005
寸法(mm)199×78×39
質量(g)210
電源1.5V 単四電池3本※電池別売
測定範囲(%)2~70
機能データロック:有り
時間反映:1秒
測定誤差±(1%RH+0.5)
防爆構造Ex ib II C T4 Gb
警告電池残量:有り
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書
質量(kg)0.39
電源電池(006Pアルカリ)X1
測定方式高周波容量式(20MHz)
表示方式128X64ドットマトリクスLCD
測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)
測定対象木材全般
その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど
データメモリ999点
測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009
消費電力(mW)350
サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知
寸法(mm)185×55×38
質量(g)139
電源9V角乾電池
深さ(mm)貫通深度:20~40
測定範囲(%)0.0~100.0
分解能1
機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり
画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
奥行(mm)24.7
精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書(2.5MB)
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、
といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。
・バックライト付き液晶画面を搭載
従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、
暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。
・ユーザー目盛作成機能
測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。
目盛は8本まで保存できます。
・水分値と高周波容量の表示が可能
Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。
本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、
測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース
質量(g)約300(電池含まず)
電源9V形乾電池×1(0006P)
表示LCDによるデジタル表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110
測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100
測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル
測定原理高周波容量式(20MHz)
アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
サービス分類レンタル
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
幅(mm)81
高さ(mm)154
質量(g)226(電池含む)
奥行(mm)36
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)連続:約40
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)連続:約35
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
測定は表面にあてるだけ
素材にキズつけることなく測定が可能
8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110g
アズワン品番67-4752-97
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番540-68-08-01
トラスコ品番333-7481
幅(mm)46
高さ(mm)119
質量(g)45(電池除く)
奥行(mm)25
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
測定範囲(%)0~54.8
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)
計測範囲(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番1-6453-01
分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6
質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3
タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125
測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10
測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)
消費電力(mW)450
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類
付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)0.5
消費電力(W)約0.45
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)
測定対象単板・木材全般
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)
付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ
質量(kg)0.5
電源単3アルカリ乾電池×4
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31
測定範囲(%)10~30
測定対象そうめん・ひやむぎ
使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し)
測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1)
消費電力(mW)最大60
付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テスト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6
質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5
タイプセンサ:卓上使用の定圧
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250
測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10
測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)
消費電力(mW)450
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース
質量(kg)0.5
電源単3アルカリ乾電池×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35
測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3
付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。
注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。
そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15
仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可
付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書
質量(kg)0.5
電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4
電源電池1.5V(単三アルカリ)×4
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31
測定対象コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)表面から最大50
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1%
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD)
測定範囲(%)0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)
機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存
測定対象コンクリート床版
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。
検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。
測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。
したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。
なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。
生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。
そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。
一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。
また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。
高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。
用途無洗米の水分測定の為の専用器
PM-630はそばの水分と容積重の測定に特化した器械です。測定対象は、一般の玄そばに加え、近年需要が拡大している「だったんそば」のだったん玄そば・だったんそば米・だったんそば粉が含まれます。試料は粉砕などの前処理が不要です。農産物検査指定のそばの電気式穀粒計として認められている唯一の器械です。
建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品プローブ
トラスコ品番819-3699
水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
1本
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】
魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。
また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。
【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】
魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。
同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。
【解凍品を判別~消費地モード~】
冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。
この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。
魚を傷付けずに測定できます
小魚も測定できます
解凍品を見極めます
全魚種を測定できます
体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です
高精度を実現したマルチ周波数測定を採用
用途魚の品質管理ができる
魚の状態(鮮度)が3段階でわかる
冷凍品の確認ができる
仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)
付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2)
測定方式生体電気インターダンス法(4電極式)
表示方式有機EL(バックライト付)
材質(ケース)ABS樹脂
測定時間約4秒
外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション)
機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能
測定波長5/20/50/100kHz
電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)
材質(電極)SUS304(IP65準拠)
モード生産地モード、消費地モード
使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。
表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。
目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。
特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月
アズワン品番68-4065-92
1台
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)47
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
消費電流(mA)<7
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)85RH以下
取扱説明書(1.4MB)
使用湿度(%RH)85以下
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード