120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。 トラスコ品番429-9710 幅(mm)270 高さ(mm)490 質量(g)660 奥行(mm)260
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴 長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V)直流7000以下 機能絶縁 質量(g/足組)1950(26.0cmの場合) 靴タイプ長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.3 黄色 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1着
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護 材質合成皮革 厚さ(mm)- - 入数(双)1 使用電圧(V)- 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)- 試験電圧(V/1分)-
1双
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.5 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。 標準質量(g/片足)1000(26cm) 長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm) 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 種類作業靴 使用電圧(V)7000以下 機能絶縁性 試験電圧(V/1分)20000 靴タイプ長靴
1足
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理研オプテック保護メガネ
エコ商品
オートクレーブ滅菌対応保護めがね
仕様めがね併用可、金属部品不使用、マスク併用可 形状一眼型 質量(g)44 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×64×162 レンズポリカ 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
9日以内出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。
用途電力、電設、鉄道業に
1本ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm)1.3 仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 試験電圧(V/1分)12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質PC 種類MP型 電圧(V)交流・直流7000以下 使用区分電気用
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品収納ケース トラスコ品番404-6901 質量(kg)4 収納時寸法(mm)300×360×110 適合電圧(kV)6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

材質E.V.A.C.樹脂製 黄色 職業別シーン電気・設備工事
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2枚)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護具着用管理責任者を明記する標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):138×400 アズワン品番68-4036-02
1袋(2枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。
仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分 材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145) 対応ANSI/ISEA Z87.1 紫外線遮断率(%)0.9999 アズワン品番8-462-01
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ゴールドウインオートクレーブ対応ゴーグル
エコ商品
劣化しにくい防曇加工レンズです。メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用。着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます。別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です。121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります。)
形状ゴーグル型 機能防曇加工レンズ、レンズ交換可 TGK品番285-87-03-01 材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム・バンド)シリコン 質量(g)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ゴールドウインオートクレーブ対応ゴーグル
エコ商品
レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。 顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。 またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。
トラスコ品番363-0214 材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇加工〇 レンズ交換:〇 レンズ厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート) 形状ゴーグル型 質量(g)103 機能メガネ併用可 アズワン品番61-3378-56-77 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
7,290 税込8,019
当日出荷

121℃・20分の滅菌処理が可能です。
形状ゴーグル型 仕様メガネ・マスク併用可 材質フレーム・ベルト/シリコン、レンズ/PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9857 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)100 レンズ色クリア フレーム穴あき 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9865 適合機種TA-185、TA-H185 質量(g)16 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 レンズ静電気防止加工レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番365-8520 質量(g)55 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm)1.6 材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。
材質ポリカーボネート 形状一眼型 質量(g)43 レンズ色クリア 機能メガネ併用可能 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番3-304-21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番194-8109 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g)126 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド)ホワイト アズワン品番64-8470-52
1個
6,098 税込6,708
翌日出荷

オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです。
トラスコ品番362-2372 材質ポリカーボネート レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

。胴太用。カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製。手の甲側まで広範囲を切創などから守ります。傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:733-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:270mm●厚み:0.8mm●重量:78g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-67
1双
5,900 税込6,490
翌日出荷

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン トラスコ品番819-0819 質量(g)106 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色ホワイト テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)2.4
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番479-1843 質量(g)40 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9849 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)103 レンズ色クリア フレーム穴なし 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色クリア トラスコ品番819-0795 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)29 規格EN166規格品 テンプル色ライトブルー レンズ厚さ(mm)1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

オートクレーブによる減菌処理に対応したセーフティゴーグルです。
仕様通気孔付 機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5524 質量(g)57000 レンズ色クリア 材質(フレーム)ウレタン レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 0064
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

スタンダードタイプです。 上ひさし付です。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型 仕様UVカットあり トラスコ品番762-2911 材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン 質量(g)43 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能 機能上ひさしサイド付、めがね併用可 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン トラスコ品番470-3758 質量(g)43 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 アズワン品番1-8130-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:734-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:260mm●厚み:0.8mm●重量:70g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-65
1双
5,900 税込6,490
翌日出荷

仕様前面保護カバー(延長バリヤ、取付具含む) 適合全機種共通品
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷