61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール 適合アダプタ/110、145、190、130 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/350
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a 適合M10×P1.5ホース エスコ品番EA104PA-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) 危険物の類別非危険物
1袋(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格CV-250A(バンコウ) 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.67MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMS510ESR-S ホース巻取機部品_No.49、MLR100 ホンタイ部品_No.10、MS171EMM-1 付属品部品_No.11、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.25、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.8、MS413ESL-K ホースリール部品_No.22、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.10、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.24、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.49、GS17EH 付属品部品 アロンバンド_No.13、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.53、MS313ESL-M ホースリール部品_No.22、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.52、R50-3 本体部品_No.41、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.49、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.37、MS171EMM 付属品部品_No.11など
1個
179 税込197
7日以内出荷

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格21X24X900 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.44、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.27、MS653DNR-Y 配管部品_No.7、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.47、MS651DR6T-Y 配管部品_No.7、MS653DR6T-Y 配管部品_No.7、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.47、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS511R4T-K 配管部品_No.7、MS651DR6T-K 配管部品_No.7、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.7、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.27、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.13、MS551DR6T-Y 配管部品_No.7、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.44、MS651DR4T-K 配管部品_No.7、MS511R2-M ホースリール部品_No.35、MS510DNR-2Y 高圧ホース部品_No.7など
1個
789 税込868
7日以内出荷

備考PF1/2メスXPF1/2オス 部品名称13MM ハイタツチコツク(ISO) 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) フゾクヒン部品_No.14、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.54、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.21、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.28、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.15、MSA753DR6S-3K フゾクヒン部品_No.15、CBM-520 付属品部品_No.2、MS651DR4T-Y 配管部品_No.17、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.28、MS753DR4T-K 配管部品_No.17、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.40、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.40、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.28、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.28、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.1など
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格21X24X250L(ホゴ) 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS653DR4T-Y 配管部品_No.15、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.47、MS510DNR-2Y 高圧ホース部品_No.20、MS753DR6T-K 配管部品_No.15、MS653DR6T-K 配管部品_No.15、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.44、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.56、MS551DR6T-Y 配管部品_No.15、MS510RC-6M ホース巻取機部品_No.39、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.59、MS753DR4T-Y 配管部品_No.15、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.17、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.59、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.48、MS651DR6T-K 配管部品_No.15、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.39、MS613R4T-M 配管部品_No.15、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.23、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.47など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

100V電源で使用でき、小型で1人で持ち運べます。高圧ホースや油圧ユニットがなく、安全で楽に移動できます。従来の方法に比べ振動騒音もありません。割れる方向をある程度決められますので、好きな方向に安全に割岩することができます。油圧機工一体型の割石力230トン小型ロックスプリッターです。
用途河川や住宅造成時のてん石の破砕や市街地や道路の補修工事。 トラスコ品番112-7529 幅(mm)230 全長(mm)930 質量(kg)31 高さ(mm)260
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

部品名称カワマルパツキン 18.5X24XT2 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.71MB) 図解NoMX-502 薬液配管部品_No.72、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.22、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.6、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.16、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.16、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.11、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.11、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.11、MX-501 薬液配管部品_No.53、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.11、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.6、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.6、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.11、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.22
1個
509 税込560
7日以内出荷

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 導管長さ(mm)無し
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 ハンドルKB301
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様タイプ = インペリアルDリングフランジシールキット材料 = ニトリルキット内容 = 50ピースDリングフランジシールキット. DリングはCATホースアセンブリのフランジとポート面の間に高圧シールを提供 DリングはCATタイプのフランジとともに使用 XT-5及びXT-6フランジ接続とともに使用 一般的な5種類のサイズを含むキット 材料: NBR90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハキダシホースB
部品名称ハキダシホースB 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoMSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.87、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.87、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.87、GKB2201L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.87、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.87、BSD-5020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.87、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.87、MLS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.87、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.87、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.87、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.87、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.87、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.87、MS450RC-2K 高圧ホース部品_No.87など
1個
3,737 税込4,111
7日以内出荷

部品名称カワマルパツキン 14X19.5X1.5 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.71MB) 図解NoMX-501 薬液配管部品_No.51、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.9、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.20、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.9、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.20、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.4、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.9、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.14、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.9、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.4、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.9、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.14、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.4、MX-502 薬液配管部品_No.70
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格10X1BX100M 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 図解NoMS410R2-M ホースリール部品_No.37、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.10、MS410ENL-K 高圧ホース部品_No.13、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.10、MS410ENA-M 高圧ホース部品_No.13、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.13、MS410R2-K ホースリール部品_No.37
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

備考37~41フクム 規格10X1BX100M 部品名称フンムホース クロ10X100M(ISO) 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 図解NoMS410ENL-K 高圧ホース部品_No.12、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.9、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.9、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.12、MS410R2-M ホースリール部品_No.36、MS410R2-K ホースリール部品_No.36、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.9、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.9、MS410ENA-M 高圧ホース部品_No.12
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 図解NoMS410ENA-M 付属品部品_No.8、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.8、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.8
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 1516-16
規格W1516-16 部品名称Oリング 1516-16 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.75MB) 図解NoMS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.10、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.16、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.16、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.16、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.16、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.16、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.10
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイムノズル KIT(51)
備考2~12フクム 部品名称サイムノズル KIT(51) 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 図解NoMS410ENA-K 高圧ホース部品_No.1、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.1、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格SP10X1BHMR 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 図解NoMS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS410DNR-2K 高圧ホース部品_No.2、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.39、MS450DNR-2K 高圧ホース部品_No.2、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.38、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.38、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.39、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.2、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.2
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

備考15~19フクム 部品名称フンムホース クロ11.5X130M ISO 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoMS613R4T-M 配管部品_No.9、MS511R4T-M 配管部品_No.9、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.12、MS613DNR-Y 配管部品_No.11、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.14、MS653DR6T-K 配管部品_No.9、MS511RC-M ホース巻取機部品_No.36、MS510RC-6M ホース巻取機部品_No.31、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.33、MS653DNR-Y 配管部品_No.11、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.13、MS653DR4T-K 配管部品_No.9、MS653DR4T-Y 配管部品_No.9、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.53、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.37、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.33、MS551DR6T-K 配管部品_No.9、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.50、MS510RC-2K ホース巻取機部品_No.30、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.50など
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハーフユニオン
部品名称ハーフユニオン 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 図解NoMS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.33、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.9、MS410ENA-M 付属品部品_No.9、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.9、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.33、細霧ノズルBセット 部品_No.2、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.21、MS410ENA-M エンジン取付部品_No.21、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.33、MS410ENA-M 付属品部品_No.21
1個
879 税込967
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック PF3/8
部品名称ボールコツク PF3/8 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoMS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.35、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.60、MS513EFR-M ドラム組立部品_No.41、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.17、MS653DR4T-K 配管部品_No.17、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MS410R2-M ホースリール部品_No.45、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSV413R2-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.32、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.21、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.39、MS410R2-K ホースリール部品_No.45、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.19、MSV415L(10) ドラムクミタテ部品_No.32、MS413DNR-Y 配管部品_No.22など
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ダイオードASSY
部品名称ダイオードASSY 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.07MB) 図解NoMSA413R4C 10 デンソウヒンクミタテ ~2011年10月部品_No.27、MSA513R3-M オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ ~2011年10月部品_No.27、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.27、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(~2011年10月)部品_No.27、MS413R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.27、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(~2011年10月)部品_No.27、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.27、MS413R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.27
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

備考34~38フクム 規格10X1BX1.2M 部品名称フンムホース クロ10X1.2M ISO 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB) 図解NoMS513EFR-M 薬液配管部品_No.1、MS513DR6T-Y 配管部品_No.1、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA513R2TS-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA513R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS450RC-2K 高圧ホース部品_No.1、MSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.1、MSA513R2T-M 薬液配管部品_No.1、MS450RCY-2Y 高圧ホース部品_No.1、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.1、MS413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410-K 薬液配管部品_No.12、MSA513-M 薬液配管部品_No.1、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.19、MSA513R2T-K 薬液配管部品_No.1、MS410ENL-K 高圧ホース部品_No.1、MSA513R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.19、MS413EFR-M 薬液配管部品_No.1、MSA410R2T-K 薬液配管部品_No.12、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.1、MS413EFR-K 薬液配管部品_No.1、MS513DR4T-Y 配管部品_No.1、MSA513-K 薬液配管部品_No.1、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.1、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.1、MS450ADR4 ホース巻取機部品_No.33、MSA513R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.12、MSA413-M 薬液配管部品_No.1、MSA413R2TS-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS413R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA413-K 薬液配管部品_No.1、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410-M 薬液配管部品_No.12、MS450DR6T-Y 配管部品_No.1、MS513EFR-K 薬液配管部品_No.1
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

備考G3/8 部品名称ライトホースヨウメネジ11.5(ISO) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoMS511R2-K ホースリール部品_No.31、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.50、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.40、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.11、MS651DR6T-K 配管部品_No.25、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.35、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.48、MS511R2-K ホースリール部品_No.40、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.52、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS653DNR-Y 配管部品_No.13、MS653DR4T-K 配管部品_No.3、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.43、MS613R4T-K 配管部品_No.3、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.5、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T-Y 配管部品_No.33、MS653DR4T-Y 配管部品_No.3など
1個
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナーマトメ
規格400メツシユ 部品名称ストレーナーマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 図解No細霧ノズルBセット 部品_No.10、MS410ENA-M 付属品部品_No.14、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.14、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.4、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.4、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.11、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.4、MS410ENA-M エンジン取付部品_No.14
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

規格11.5X1BX130M 部品名称フンムホース(コウアツ) 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoMS551DR4T-Y 配管部品_No.10、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.38、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.54、MS511R4T-M 配管部品_No.10、MS510DNR-2Y 高圧ホース部品_No.15、MS511RC-M ホース巻取機部品_No.37、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.42、MS653DR4T-K 配管部品_No.10、MS653DR4T-Y 配管部品_No.10、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.51、MS511R4T-K 配管部品_No.10、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.54、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.38、MS510RC-2M ホース巻取機部品_No.31、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.51、MS511R2-K ホースリール部品_No.39、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.54、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.51など
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷