震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ
液色茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)15
主成分嫌気性樹脂
液シール時間速い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
硬度60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88
巻数6~8回程度
硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)12.6
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。
色灰色
トラスコ品番122-6975
容器仕様ハケ付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250g
危険物の性状非水溶性
1本(250g)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。
トラスコ品番123-6261
色黄
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-55~150
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状カップリング
種類メカニカル継手
常用圧力(MPa)1.6
使用流体水、温水、空気、薬品
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用
色灰色
トラスコ品番122-6967
容器仕様チューブ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150g
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
形状カップリング
使用流体有機ガス、油類
流体温度(℃)-20~80
多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能
トラスコ品番628-8933
材質エポキシ接着剤(補修剤)
色灰色
容量(g)113.4
耐熱温度(℃)121
可使時間(分/25℃)2.5~5
硬化時間(分)10(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
規格AD650-06メイジゴム
部品名称90°エルボアダプタ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.83MB)
図解NoMJI300 1996ネン 噴射装置(ローラ ノズル)部品_No.43、MJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.43、MJI300 1995ネン 噴射装置 (高圧配管部)部品_No.11、MJI-310 噴射装置(高圧配管部)部品_No.11、MJI300 1996ネン 噴射装置(高圧配管部)部品_No.11
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
規格3/8コウアツ
部品名称ニツプル
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.83MB)
図解NoMJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.41、MJI300 1995ネン 噴射装置 (高圧配管部)部品_No.9、MJI-310 噴射装置(高圧配管部)部品_No.9、MJI300 1996ネン 噴射装置(ローラ ノズル)部品_No.41、MJI300 1996ネン 噴射装置(高圧配管部)部品_No.9
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
備考15~19フクム
部品名称フンムホース クロ11.5X130M ISO
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoMS613R4T-M 配管部品_No.9、MS511R4T-M 配管部品_No.9、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.12、MS613DNR-Y 配管部品_No.11、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.14、MS653DR6T-K 配管部品_No.9、MS511RC-M ホース巻取機部品_No.36、MS510RC-6M ホース巻取機部品_No.31、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.33、MS653DNR-Y 配管部品_No.11、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.13、MS653DR4T-K 配管部品_No.9、MS653DR4T-Y 配管部品_No.9、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.53、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.37、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.33、MS551DR6T-K 配管部品_No.9、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.50、MS510RC-2K ホース巻取機部品_No.30、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.50など
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
備考G3/8
部品名称ライトホースヨウメネジ11.5(ISO)
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoMS511R2-K ホースリール部品_No.31、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.50、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.40、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.11、MS651DR6T-K 配管部品_No.25、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.35、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.48、MS511R2-K ホースリール部品_No.40、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.52、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS653DNR-Y 配管部品_No.13、MS653DR4T-K 配管部品_No.3、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.43、MS613R4T-K 配管部品_No.3、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.5、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T-Y 配管部品_No.33、MS653DR4T-Y 配管部品_No.3など
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
備考14~18フクム
規格10X1BX130MISO
部品名称フンムホース クロ10X130M ISO
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.53、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.33、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.33、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R1T-K ドラムクミタテ部品_No.33、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSA413-M ドラム組立部品_No.33、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.34、MSA513-K ドラム組立部品_No.33、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.37、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.14、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MS450DR6T-Y 配管部品_No.9、MS410RC-2M ホース巻取機部品_No.30、MS413DNR-Y 配管部品_No.11、MS513EFR-K ドラム組立部品_No.33、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.26、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.37など
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
備考34~38フクム
規格10X1BX1.2M
部品名称フンムホース クロ10X1.2M ISO
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB)
図解NoMS513EFR-M 薬液配管部品_No.1、MS513DR6T-Y 配管部品_No.1、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA513R2TS-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA513R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS450RC-2K 高圧ホース部品_No.1、MSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.1、MSA513R2T-M 薬液配管部品_No.1、MS450RCY-2Y 高圧ホース部品_No.1、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.1、MS413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410-K 薬液配管部品_No.12、MSA513-M 薬液配管部品_No.1、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.19、MSA513R2T-K 薬液配管部品_No.1、MS410ENL-K 高圧ホース部品_No.1、MSA513R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.19、MS413EFR-M 薬液配管部品_No.1、MSA410R2T-K 薬液配管部品_No.12、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.1、MS413EFR-K 薬液配管部品_No.1、MS513DR4T-Y 配管部品_No.1、MSA513-K 薬液配管部品_No.1、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.1、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.1、MS450ADR4 ホース巻取機部品_No.33、MSA513R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.12、MSA413-M 薬液配管部品_No.1、MSA413R2TS-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MS413R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA413-K 薬液配管部品_No.1、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MSA410-M 薬液配管部品_No.12、MS450DR6T-Y 配管部品_No.1、MS513EFR-K 薬液配管部品_No.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格21X24X900
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoMS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.44、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.27、MS653DNR-Y 配管部品_No.7、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.47、MS651DR6T-Y 配管部品_No.7、MS653DR6T-Y 配管部品_No.7、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.47、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS511R4T-K 配管部品_No.7、MS651DR6T-K 配管部品_No.7、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.7、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.27、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.13、MS551DR6T-Y 配管部品_No.7、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.44、MS651DR4T-K 配管部品_No.7、MS511R2-M ホースリール部品_No.35、MS510DNR-2Y 高圧ホース部品_No.7など
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
規格21X24X250L(ホゴ)
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS653DR4T-Y 配管部品_No.15、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.47、MS510DNR-2Y 高圧ホース部品_No.20、MS753DR6T-K 配管部品_No.15、MS653DR6T-K 配管部品_No.15、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.44、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.56、MS551DR6T-Y 配管部品_No.15、MS510RC-6M ホース巻取機部品_No.39、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.59、MS753DR4T-Y 配管部品_No.15、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.17、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.59、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.48、MS651DR6T-K 配管部品_No.15、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.39、MS613R4T-M 配管部品_No.15、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.23、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.47など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称カワマルパツキン 14X19.5X1.5
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.71MB)
図解NoMX-501 薬液配管部品_No.51、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.9、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.20、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.9、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.20、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.4、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.9、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.14、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.9、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.4、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.9、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.14、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.4、MX-502 薬液配管部品_No.70
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
規格11.5X1BX1.3M
部品名称ホース(コウアツ)
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB)
図解NoMS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.39、MS653DR6T-K 配管部品_No.2、MS511R4T-K 配管部品_No.2、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.2、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS510RC-2K ホース巻取機部品_No.20、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.22、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.39、MS511RC-M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.42、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.2、MS510DNR-2Y 高圧ホース部品_No.2、MS551DR6T-Y 配管部品_No.2、MS510RC-6M ホース巻取機部品_No.22、MS511R2-K ホースリール部品_No.30、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.27、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.34、MS653DR4T-K 配管部品_No.2、MS613DNR-Y 配管部品_No.2、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.35、MS510RC-2M ホース巻取機部品_No.20、MS551DR4T-K 配管部品_No.2、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.39、MS551DR4T-Y 配管部品_No.2、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.22、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.42、MS653DR4T-Y 配管部品_No.2、MS511R2-M ホースリール部品_No.30、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS551DR6T-K 配管部品_No.2、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.22、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.39、MS511R4T-M 配管部品_No.2、MS653DR6T-Y 配管部品_No.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ