特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)40
耐圧(MPa)50
周囲温度(℃)max.60以下
RoHS指令(10物質対応)対応
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
適合流体鉱物性作動油
短く使いやすい1mホース。短く使いやすい1mホースです。
用途高圧釘打機の接続ホース。
長さ(m)1
内径(Φmm)5
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP
取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285
質量(kg)4.5
トラスコ品番275-4916
材質(本体)スチール
質量(g)4500
使用温度範囲0~60℃
最高使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(1次側)
使用流体圧縮空気
使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1000
外径(Φmm)20.8
エスコ品番EA125TD-10C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)90
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1000
外径(Φmm)12.3
エスコ品番EA125TD-10A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1000
外径(Φmm)31.6
エスコ品番EA125TA-10E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)120
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1000
外径(Φmm)34.8
エスコ品番EA125TC-10E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)140
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1000
外径(Φmm)18.7
エスコ品番EA125TC-10C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)70
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1000
外径(Φmm)15.1
エスコ品番EA125TC-10B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TC-10A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)45
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1000
外径(Φmm)33.6
エスコ品番EA125TB-10E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)130
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
内径(Φmm)19
長さ(mm)1000
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TB-10D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)100
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1000
外径(Φmm)36.5
エスコ品番EA125TD-10E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)180
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
内径(Φmm)19
長さ(mm)1000
外径(Φmm)27.2
エスコ品番EA125TC-10D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)110
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1000
外径(Φmm)18.7
エスコ品番EA125TB-10C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1000
外径(Φmm)17.9
エスコ品番EA125TA-10C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19
長さ(mm)1000
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TA-10D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)80
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷
内径(Φmm)19
長さ(mm)1000
外径(Φmm)28.4
エスコ品番EA125TD-10D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)130
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1000
外径(Φmm)16.3
エスコ品番EA125TD-10B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)70
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1000
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TB-10B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TB-10A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1000
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TA-10B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TA-10A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最小曲げ半径(mm)70
補強層1W
質量(g/m)ホース/250
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
最小曲げ半径(mm)110
補強層2W
質量(g/m)ホース/650
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)18.0
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.6
最小曲げ半径(mm)75
補強層1W
質量(g/m)ホース/350
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/250
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油
流体温度範囲(℃)-30~80
推奨雰囲気温度(℃)-30~70
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.6
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/240
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース外径(Φmm)29.7
最小曲げ半径(mm)170
補強層2W
質量(g/m)ホース/960
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法E(mm)26
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/250
概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)19.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層1W
質量(g/m)ホース/400
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)18.0
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法E(mm)29
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ