73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網目繊維が隙間に入り込み汚れを掻き取ります。 便利なヘッド可動タイプです。 伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所作業が楽に行えます。
トラスコ品番787-8664 材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP、グリップ:ポリアセタール 毛:グリーン 質量(g)約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×410×90
1本
2,798 税込3,078
欠品中

最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。 ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。
用途天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。 材質ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂 全長(mm)約1300~2600 ブラシ幅(mm)約150
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ETTORE(エトレ)スーパーブラシ
高所の除塵用ブラシです。ヘッド部が可動式です。
用途壁や天井の清掃・除塵 材質ナイロン/プラスチック 質量(g)586
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

毛腰が柔らかく細かいホコリ、粉を清掃可能です。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途天井の清掃や高所にある配管の清掃に。 長さ(mm)580 質量(g)400 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート 材質(柄部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)134
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシ セット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6 ブラシ幅(mm)250
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&Y やわらかロングブラシ ハンディ・クラウン 動画あり
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SSB-2 ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部)PP 材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番368-5187 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 幅W(mm)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。 柄にヘッドを取り付けて使用します。 ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。 つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。 つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本! 軽くてさびにくいアルミ製です。 セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。 軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。 ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。 シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。 リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。 マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。 「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除! ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ 質量(g)(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33 柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

手の届きにくい天井配管の清掃をできます。毛丈が短いため、複数並列している配管の間に使いやすい。毛腰が硬く、こびり付いた汚れの清掃におすすめです。伸縮ハンドルを使用することで、脚立の昇降回数を減らすことができ、清掃効率がUP。(伸縮ハンドルは別売りです。)。配管の太さに合わせて、ブラシを自在に曲げられます。ハンドルは別売りです。「ハンドル」「バーキュートプラス伸縮ハンドル」をセットでご購入ください。。
用途高い配管上や壁、天井の清掃 トラスコ品番435-1729 材質PBT(ブラシ材質)、SUS304(芯線)、PP(ジョイント) 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.3
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

天井にあるパイプ上部の汚れを容易に取ることができます。毛腰が柔らかく、細かい埃など粉体の汚れを容易に清掃できます。高所配管の清掃に適しています。ハンドルは別売りです。「ハンドル」「バーキュートプラス伸縮ハンドル」をセットでご購入ください。
用途高い配管上や壁、天井の清掃 トラスコ品番408-2376 アズワン品番64-9297-03
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様アミ目繊維が隙間に入り込み汚れをかき取ります。 全長(mm)410 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 適合ハンドルEA928AY-101/106 ブラシ寸法(mm)300×200mm
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)140×385 幅W(mm)140
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 本体質量(g)570 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 種類ブラシヘッド 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途くもの巣払い、外壁、天井払い 全長(mm)100 質量(g)220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×100 材質(ブラシ部)樹脂 材質(金具)ステンレス TKG品番9-1374-1401 TKG品番(2017)6-1232-1501
1個
1,998 税込2,198
欠品中

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 適合用途洗車 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エレキャッチ自在【穂】ポリプロピレン【本体】ABS樹脂、外壁天井払い【ブラシ】樹脂、ガラスワイパージャンボ【ヘッド】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【不織布】ナイロン【スポンジ】ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×240 寸法(cm)【エレキャッチ自在】(全長)約40~50【外壁天井払い】(ブラシ)約27【ガラスワイパージャンボ】(拭き)約33
1セット
6,398 税込7,038
6日以内出荷

材質エレキャッチ自在【穂】ポリプロピレン【本体】ABS樹脂、外壁天井払い【ブラシ】樹脂、ガラスワイパージャンボ【ヘッド】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【不織布】ナイロン【スポンジ】ウレタンフォーム、高所ワイパー【ヘッド】ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエスタール【パッド】EVA樹脂【クロス】ポリエステル・ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×240 寸法(cm)【エレキャッチ自在】(全長)約40~50【外壁天井払い】(ブラシ)約27【ガラスワイパージャンボ】(拭き)約33
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷

天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
トラスコ品番782-3401 材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)365×360×95
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

付け替え用 ヘッドアズマ工業製「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット」に取り付けて使用する、掃除ヘッド3点セット。
セット内容ガラスワイパージャンボ LL643、エレキャッチ自在 LL462、高所ワイパー LL596 材質合成ゴム、ナイロン、ウレタンフォーム、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエスタール、EVA樹脂、ポリエステル 寸法(cm)(約)ガラスワイパージャンボ/拭き幅33、エレキャッチ自在/全長40~50、高所ワイパー/拭き幅30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)180 質量(g)70 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 対応機種ディスクグラインダー 材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ 線径(mm)0.27
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60 本体質量(g)625 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
69,980 税込76,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。
アズワン品番62-2971-48
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ポールの伸び限界値を赤いラインで示すとともに、ポールが抜けにくい機構を採用。ポールの空転もおこりません。脱着が容易だけでなく、しっかり装着できるため、洗浄作業中の抜けリスクを軽減。下部のゴムキャップにスペースを設けることで、給水時に起こるホースの折れを防止。ロックが目視でわかるレバー式。作業現場で起こるポールのロック忘れによる事故を防ぐ。ポールの中に給水ホースを通せる配管機構を採用し、現場でのスムーズな洗浄作業が可能。
仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時) 付属品洗浄ブラシ(幅300mm×奥行70mm、質量500g)、給水ホース(長さ9.5m、ホース内径5mm、質量420g) 質量(g)1880 段数6段 全高(mm)7500 パイプ径(Φmm)42 縮長(mm)1520 最大積載荷重(g)300
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式・圧送式 適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブラシホルダ
部品名称ブラシホルダ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB) 図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.21、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
1個
772 税込849
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシA
部品名称ブラシA 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB) 図解NoMS415R4CFS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.24など
1個
593 税込652
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシB
部品名称ブラシB 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB) 図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25など
1個
593 税込652
7日以内出荷

Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。 二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル 質量(kg)0.49 毛丈(mm)45/33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×110 耐熱温度(℃)120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インダストリーコーワ自在ハケブラシ
エコ商品
角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。
用途角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。 形状 種類刷毛 毛丈(mm)60 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)化繊 主な用途掃除用 毛色黒色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷

アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!。回転・首振りヘッドで壁の汚れスミズミまですっきり。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。。ハンドルをつければ天井などの高所もラクラクお掃除。1.バス床ブラシ2.バスボンくんロング3.風呂壁・天井ブラシのハンドルに取り付けられ便利です。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×200
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様除電しながら清掃するのでホコリがスムーズに落とせます。 全長(mm)620 材質(ブラシ部)ポリプロピレン・導電繊維 適合ハンドルEA928AY-101/106 ブラシ寸法(mm)直径160×385mm
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷