4,434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリシジョンブランドのミュージックワイヤーはスプリングテンパーされた高炭素鋼製で、高張力、高耐久性を誇ります。
1巻(453g)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウ 動画あり
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm)25~160 全長(mm)775 質量(g)340 ベルト幅(mm)19.25 ベルト長さ(mm)570 ベルト厚(mm)3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ
S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 トラスコ品番215-8396 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)115 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M22 溝数3 下穴径(Φmm)19.6 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)17 シャンク四角部(mm)13 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ
S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類TSP-3H 表面処理HOMO 食付2.5P
1本
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 ねじ長さ(mm)70 精度P4
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD 食付3P
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-2239 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 溝数3溝 下穴径(Φmm)5.09 ねじ長さ(mm)15 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)9 幅(mm)6.5 全長(mm)82 溝数3 ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 精度STD 食付3P シャンク径(mm)8.5
1本
3,760 税込4,136
3日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX
エコ商品
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-1-W8
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番217-2377 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)125 呼び寸法W1 溝数4 下穴径(Φmm)22.3 山数8 シャンク長(mm)58 ねじ長さ(mm)39 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)18 精度表記P級
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-9800 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)95 呼び寸法W5/8 溝数3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 シャンク長(mm)48 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)13 精度表記P級
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8315 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-3501 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)105 呼び寸法W3/4 溝数4 下穴径(Φmm)16.6 山数10 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)33 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)15 精度表記P級
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 トラスコ品番116-7448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 シャンク長(mm)27 / 【四角部】5 ねじ長さ(mm)4 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)12 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷


溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68 JIS分類S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷