最大35dB※1の高い遮音性能を実現
耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。
※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。
耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用
流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。
メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現
柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。
遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属
人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。
持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)
色赤
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)ABS
材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28
コードあり
材質ソフトメモリーフォーム
トラスコ品番490-4311
サイズM
質量(g)3.5
コード長さ(mm)670
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
こんなお得な商品も!

耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120
規格米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値21
トラスコ品番373-9805
色ホワイト
イヤホン形状ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値25dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0607
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)2
ケース無
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)PVC
材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
用途騒音作業に使用します
NRR値27dB
規格EN352-1規格品
トラスコ品番823-0634
幅(mm)68
材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece
色黒/赤
高さ(mm)100
質量(g)277
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値30dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0615
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)0.45
1組
¥62
税込¥68
欠品中
ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。
ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値25dB(ANSI S3.19準拠)
色黄&黒
材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール
質量(g)約222
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。
ネックバンド式です。
色オレンジ
タイプネックバンドタイプ
材質(ヘッドバンド)スチール
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
ノイズを軽減して集中力アップ!音を遮断しすぎない耳栓!遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。XS~Lまで4サイズのイヤーチップ付きで、耳にぴったりのサイズを選べます。持ち運びに便利な専用ケース付きで、外出先・旅行先でも安心。
セット内容本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1
材質シリコン
寸法(mm)本体:20×15×15、ケース:Φ38×17.5
包装形態箱入り
1個
¥910
税込¥1,001
5日以内出荷
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)【耳栓】15×24×13
径(Φmm)イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8
ケース寸法(mm)46×30×20
未使用時に折り畳んで収納が可能。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。
薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB
規格米国ANSI Z 3.19-1974
トラスコ品番342-0272
色ホワイト
質量(g)205
タイプヘッドバンド型
寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
用途騒音作業現場に。
トラスコ品番391-6732
材質ポリウレタン(PUR)
サイズフリー
コード無
NRR値31(dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500組)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、通話に最適なマイクアーム搭載の片耳耳栓タイプのUSBヘッドセット。
髪型の乱れを気にせずに装着できる耳栓タイプです。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
新開発のΦ10mmのダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。
イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
自由自在にマイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)6(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)125
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-08
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
装着方式片耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。
用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として
付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み)
材質アルミニウム
質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず)
寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず)
保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型)
仕様ダイナミック型Φ9mm
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
エスコ品番EA763BC-18A
寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず>
色ブラック
本体質量(g)3(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型)
仕様ダイナミック型Φ9mm
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
エスコ品番EA763BC-19A
寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず>
色ホワイト
本体質量(g)3(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)12(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
装着方式耳栓型タイプ
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)10
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20~20000
機能ボリューム調整・ミュート機能
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)130
指向性無指向性
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。
振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。
マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。
マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。
胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
装着方式耳栓型タイプ
質量(g)6(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)5
関連キーワード