木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)9
寸法d2(mm)7
寸法d3(mm)5.2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理生地
爪数4
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(Φmm)32
寸法d2(Φmm)15
寸法h(mm)2.5
寸法d3(Φmm)12
寸法d4(Φmm)23
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)36.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)9.5~10
寸法L1(mm)10
表面処理亜鉛メッキクロメート処理
寸法l(mm)20
寸法d1(mm)10
寸法d2(mm)8
寸法d3(mm)8.5
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
寸法L1(mm)8
表面処理クロメート
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(Φmm)9
寸法d2(Φmm)7
寸法d3(Φmm)5.2
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理亜鉛メッキクロメート処理
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)13
寸法B(mm)13
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。打ち込み式のため作業効率が高いです。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。
用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)12.5
下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ねじの呼びM8
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
M6用のスチールブッシュです。下穴Φ12 深さ13mm、
長さL(mm)13
めねじサイズM6
スリーブ径(Φmm)9
外径(Φmm)12
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
1セット(100個)
¥4,298
税込¥4,728
17日以内出荷
M6用スチールブッシュです。下穴Φ12深さ11mm、
長さL(mm)11
めねじサイズM6
スリーブ径(Φmm)9
外径(Φmm)12
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
17日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)31
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理3価ホワイト
1箱(150個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1袋(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。
材質亜鉛合金ダイカスト
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状プラスマイナス
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
次へ