木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)9
寸法d2(mm)7
寸法d3(mm)5.2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理生地
爪数4
ねじ山種類メートル並目
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)13
寸法B(mm)13
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(Φmm)9
寸法d2(Φmm)7
寸法d3(Φmm)5.2
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。
用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)12.5
下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ねじの呼びM8
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)36.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)9.5~10
寸法L1(mm)10
表面処理亜鉛メッキクロメート処理
寸法l(mm)20
寸法d1(mm)10
寸法d2(mm)8
寸法d3(mm)8.5
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。
適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用
厚さ(mm)6
目の粗さ鬼目
適合材石膏ボード
関連キーワード