23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1 クリア 基材アクリル、表面フィルム:PET テープ長さ(m)3 幅(cm)30 主な用途小物や置物、家具の固定 特性はがせる、両面
1個
546 税込601
当日出荷

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。 主な用途掲示用 粘着力(N/10mm)5.6 特性はがせる グリーン購入法適合
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
1袋(10枚)ほか
2,210 税込2,431
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)8 特性はがせる・両面・強力 主なワークパーツ
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~200℃
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20 透明 関連資料(0.65MB)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]魔法のテープ風船キットⅡ
SNSで話題のテープ風船とスクイーズの2通りが作れるキットです。2種類のキラキラ素材付き!
仕様●商品サイズ:完成サイズ/Φ100mm●セット内容:魔法の両面テープ90cm×1、ラメ粉グリッターブルー×1、ホログラムグリッター星ゴールド×1、ストロー×1、ATねんど20g×1●1個重量(g):90●材質:アクリル、アルミ●1個梱包形態ヘッダー付袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0756-24
1セット
599 税込659
4日以内出荷

魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)