キャッチコピー:室内で楽しめる魚釣りゲーム!。商品説明:スイッチを入れると、魚がクルクル&パクパク飛び出たところをタイミングよく釣り上げよう!釣り竿2本入り、最大2人でプレイ可能・窓有化粧箱入り
セット内容本体、釣り竿2本、魚×8体
材質PP、PS
寸法(mm)本体:140×155×35
1個
¥628
税込¥691
5日以内出荷
たっぷり13種類のさかなを釣り上げよう!
セット内容魚13種類、網1つ、釣り竿1つ
材質PP、PE
寸法(mm)竿:約250、網:85×170
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
子供も大人も楽しめる縁日イベントの定番アイテム!各種地域のお祭りや、ファミリー向けの販促集客イベント、レクリエーション、おうち縁日としてもおすすめ!プールとポンプ、マグネット付きの釣り竿(2本)のセットです。
景品となるおもちゃはバラエティ豊富に揃えました(中身は一例ですので変わることが御座います)。釣り糸の先に磁石がついていますのでラベルの中心を狙って釣ってください。100名様用。
寸法(縦×横×高さ)(mm)600×1000×320(プール)
材質プール: PVC
セット内容各種オモチャゲーム100個、釣り竿2本、プール&ポンプ1個
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
伸縮する竿!リールが回せる!伸縮タイプの竿と磁石で魚つり!
仕様PP袋入り
材質PP、磁石、鉄、紙
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
磁石ではなくフックで引っかけて釣りあげます。魚の形状によって難易度が変わります。慌てると魚に逃げられます。
セット内容魚15種・竿6本 ※サイズ・重量は魚によって異なります
種類【魚】シナベニア
材質(竿)木、ABS、鉄
アズワン品番65-0502-81
1セット
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
キャッチコピー:フェルトで作ったかわいいさかな魚釣りをしよう。商品説明:2種類のおもちゃが作れる 魚釣りとつながるおもちゃの2種類を作ることができます 魚釣りキットでは6種のかわいい海の生き物がつくれます 。釣り竿用の棒、磁石、クリップはセットに含まれておりません 別途ご用意ください つながるおもちゃキットは6色の忍者がつくれます 作り方説明書と型紙付
セット内容フェルト 黄(400×300mm)、フェルト6色組(赤、白、黒、黄緑、オレンジ、水)、刺繍針(48mm)、刺繍糸5色組(白、黄、緑、赤、水 各1m)、綿(50g)、ひも(50cm)、ボタン(Φ20×3mm)、型紙
材質フェルトなど
寸法(mm)魚釣りキット:約60×100(1つあたり)、つながるおもちゃ:135×90(1つあたり)
包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
くだもののイラストがかわいいボーリングセット!ピン6本とボール1個のセット
セット内容ピン×6、ボール×1
材質PE
寸法(mm)(ピン)140×55×23
ボール径(Φmm)73
1セット
¥519
税込¥571
3日以内出荷
高得点めざしてジャンプ!
色ブルー、レッド、グリーン
寸法(mm)カエル:35×35、的:Φ125×35
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
貼ってはがせるふくわらいシールブック!全16ページ
材質紙
寸法(mm)181×181
形態包装:ヘッダー付PP袋入
ページ数16
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。
寸法(mm)85×210
先端ベント
バネ無し
セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし
全長(mm)約165
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
PS4専用ダミーケースです
用途ダミー展示や、交換用ケースとしても使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×135×15
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
TVにつなぐだけですぐに本格派麻雀ゲームが楽しめる!。昔懐かしいゲームを彷彿とさせるレトロな操作パネルを採用。臨場感ある対局を楽しめます。二人打ちの本格派。楽しみながら頭の体操・簡単接続/簡単操作・出張や旅行のお供に・食いタンや裏ドラなどの設定も簡単。基本ルール設定有無:食いタン・一発・裏ドラ・カンウラ・カンドラ・東風戦・半荘戦・フリテンリーチ・ノーテン親流れ・あがりのみ連荘・ツモピンフ・ノー聴罰符・リャンシバ。特殊ルール設定有無:ドボン・赤五ピン・大車輪・三連刻・四連刻・小同ポン・百万石・十三不塔・流満貫・キャンセル・ドラフラッシュ・四枚七対子・ガールフレンド。3ヵ月間保証書付き
材質ABS
質量(g)(約)267(電池含まず)
電源単3乾電池4本使用(別売)
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.8×11×2.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。
ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m~7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。
方式振出
先径(mm)1.2
自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。
ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m~7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。
方式振出
先径(mm)1.2
ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズのヒラメ釣り専用ロッド。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。3つのラインナップで縦流し・横流し・ライトヒラメそれぞれのスタイルに対応。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。お好みのスタイルで自由自在にヒラメを攻略していただきたい。
付属品ロッドベルト
継数(本)2
REVO TORO ROCKET。大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!。ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!。製品特徴。大口径ブラスデュラギア。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。セミシンクロナイズドレベルワインド。105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ。バックアップラチェットストッパー。インフィニブレーキシステム。クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ。X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m
自重(g)414
ギア比7.6:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107
最大ドラグ(kg)12
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。<br.エリアフィッシングの主役!ニジマス。エリアフィッシング(管理釣り場)の代表ターゲットといえばニジマス。ファミリー向けの餌釣りの定番でもありスプーンやプラグで狙うのもまたゲーム性があって楽しめる魚です!。BBQでの塩焼きは最高です!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール
種別dsps-09
寸法(mm)62×90内
特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
ライトゲームをもっと楽しむ ソアレTT。アジングやメバリングに代表されるライトゲーム。近年アジ・メバルだけにこだわることなく、多くの魚をターゲットとし、手軽さが売りであるこの釣りはさらなる人気を博しています。ソアレTTはライトゲームを楽しむための充実した機能を備えています。しっかりと感度を手元に伝えるブリッジライクシート。軽量かつネジレを抑制するスパイラルX。アイテムごとに練られた穂先。しなやかで使いやすい上に、ブレやダルさが抑制されたソアレTTシリーズ。ライトゲームをもっともっと楽しんでください。
継数(本)2
ライトゲームをもっと楽しむ ソアレTT。アジングやメバリングに代表されるライトゲーム。近年アジ・メバルだけにこだわることなく、多くの魚をターゲットとし、手軽さが売りであるこの釣りはさらなる人気を博しています。ソアレTTはライトゲームを楽しむための充実した機能を備えています。しっかりと感度を手元に伝えるブリッジライクシート。軽量かつネジレを抑制するスパイラルX。アイテムごとに練られた穂先。しなやかで使いやすい上に、ブレやダルさが抑制されたソアレTTシリーズ。ライトゲームをもっともっと楽しんでください。
継数(本)2
HARD ROCKERの頂点。ロックフィッシュゲームはさらなる熱を帯びている。カサゴからスジアラまで、その対象魚は広く、釣り方も日々進化を遂げる。そんな現状と、そして未来を見据えながらシマノが放つ伝統と革新のハードロッカーエクスチューン。圧倒的な感度を基調に、ハードロッカーシリーズ随一ともいえる個性派集団を形成。ぜひお気に入りの一本を見つけて欲しい。
沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむためのライトゲームロッド。
携帯性に優れた小継ぎモバイル仕様で幅広い対象魚に対応します。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。
全長(m)1.80
継数(本)4
仕舞(cm)50
Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。
用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。
その他【ランニングデプス】0.3-0.9m
タイプシンキング
サイズ(cm)2.5
フックシングルバーブレスフック リアフックのみ
ウエイト2.7(g)
Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。
用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。
その他【ランニングデプス】0.6-0.9m
タイプシンキング
サイズ(cm)3
フックシングルバーブレスフック フロント&リアフック
ウエイト4(g)
いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに。スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生しました。携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに適しています。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用されており、実釣性能は専用ロッドにも引けを取りません。バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップから、あなたのアソビカタを拡げる1本をお選びいただけます。
GT(ロウニンアジ)、クロマグロ等、希少なゲームフィッシュをターゲットとしたリリース前提の釣りにおいて、釣った魚の生存率を高める為バーブ(カエシ)を無くした仕様です。ただのバーブレスではなく、バーブ有りのフックよりも貫通性能が高く、バーブレスフックよりもバレにくい「MAGIC BARBLESS」を採用。わずかな段差を設けて、テンションロスした場合のすっぽ抜けを削減しつつ、バーブレス並みの刺さり込みを実現。ランディング時はスピーディーでスムーズなフックオフが可能。基本性能はY-S23と同様。レギュレーションに対応し、バーブレスよりもキープ力があり、かつスピーディーなリリースを実現するマジックバーブレス採用。ルアーの損傷を最小限に抑え、かつホールド力を高めバレを抑える独自のカーブポイント採用。必要以上に開けずともヘビーリングが通しやすく、強度劣化の原因となる開きを極力軽減するスマートアイ採用。モンスターサイズのターゲットにも耐えるヘビーワイヤー採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用
用途釣り、針
1枚(4本)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
GT(ロウニンアジ)、クロマグロ等、希少なゲームフィッシュをターゲットとしたリリース前提の釣りにおいて、釣った魚の生存率を高める為バーブ(カエシ)を無くした仕様です。ただのバーブレスではなく、バーブ有りのフックよりも貫通性能が高く、バーブレスフックよりもバレにくい「MAGIC BARBLESS」を採用。わずかな段差を設けて、テンションロスした場合のすっぽ抜けを削減しつつ、バーブレス並みの刺さり込みを実現。ランディング時はスピーディーでスムーズなフックオフが可能。基本性能はY-S23と同様。レギュレーションに対応し、バーブレスよりもキープ力があり、かつスピーディーなリリースを実現するマジックバーブレス採用。ルアーの損傷を最小限に抑え、かつホールド力を高めバレを抑える独自のカーブポイント採用。必要以上に開けずともヘビーリングが通しやすく、強度劣化の原因となる開きを極力軽減するスマートアイ採用。モンスターサイズのターゲットにも耐えるヘビーワイヤー採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用
用途釣り、針
1枚(6本)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
GT(ロウニンアジ)、クロマグロ等、希少なゲームフィッシュをターゲットとしたリリース前提の釣りにおいて、釣った魚の生存率を高める為バーブ(カエシ)を無くした仕様です。ただのバーブレスではなく、バーブ有りのフックよりも貫通性能が高く、バーブレスフックよりもバレにくい「MAGIC BARBLESS」を採用。わずかな段差を設けて、テンションロスした場合のすっぽ抜けを削減しつつ、バーブレス並みの刺さり込みを実現。ランディング時はスピーディーでスムーズなフックオフが可能。基本性能はY-S23と同様。レギュレーションに対応し、バーブレスよりもキープ力があり、かつスピーディーなリリースを実現するマジックバーブレス採用。ルアーの損傷を最小限に抑え、かつホールド力を高めバレを抑える独自のカーブポイント採用。必要以上に開けずともヘビーリングが通しやすく、強度劣化の原因となる開きを極力軽減するスマートアイ採用。モンスターサイズのターゲットにも耐えるヘビーワイヤー採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用
用途釣り、針
1枚(6本)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
GT(ロウニンアジ)、クロマグロ等、希少なゲームフィッシュをターゲットとしたリリース前提の釣りにおいて、釣った魚の生存率を高める為バーブ(カエシ)を無くした仕様です。ただのバーブレスではなく、バーブ有りのフックよりも貫通性能が高く、バーブレスフックよりもバレにくい「MAGIC BARBLESS」を採用。わずかな段差を設けて、テンションロスした場合のすっぽ抜けを削減しつつ、バーブレス並みの刺さり込みを実現。ランディング時はスピーディーでスムーズなフックオフが可能。基本性能はY-S23と同様。レギュレーションに対応し、バーブレスよりもキープ力があり、かつスピーディーなリリースを実現するマジックバーブレス採用。ルアーの損傷を最小限に抑え、かつホールド力を高めバレを抑える独自のカーブポイント採用。必要以上に開けずともヘビーリングが通しやすく、強度劣化の原因となる開きを極力軽減するスマートアイ採用。モンスターサイズのターゲットにも耐えるヘビーワイヤー採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用
用途釣り、針
1枚(6本)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5
小~中型クーラーやバッカンに便利な長さ550mm、幅480mm、厚さ0.09mm(平均的家庭用ごみ袋0.02~0.03mmの約3倍の厚み)の丈夫なPEバッグ。釣った魚はもちろん、氷やエサの保管に最適で、また逆に濡らしたくない釣具等をいれるのもグッド!アジ、キス釣りなどのソルトライトゲーム全般にとても使いやすく、様々なシーンで活躍してくれます。
材質日本国内生産LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)長さ550×幅480
入数(枚)3
1パック(3枚×1パック)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
高感度グラスソリッド採用 操作性と感度に優れた本格8:2調子。ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で、見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズ。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。「キスX」は、15-20号オモリ程度の錘を使って船やボートでキスを釣るための専用設計。キス以外にカレイ・イシモチ・カサゴ・アイナメ・イイダコなどにも対応。糸絡みしにくいオールKガイド仕様。「ブレーディングX」ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造。軽量でフィット感に優れたエアスラッシュシート。S~Hのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。洗練された「新Xシリーズ」デザイン。ダブルアルマイトナット採用。利便性の高いセンターカット2PCS。
付属品・ロッドベルト ・竿袋
継数(本)2
エルホリゾンテ86は曲がる部分を極力なくし、棒のように硬く、厚いブランクスをメインとしています。このバット部分の作用で、バイト時に戻ろうとしているハタ類の目標点となる座標をズラすことが可能となりました。戻れなくなったハタ類は、次の目標に向かうため、ここでファイトに持ち込む間が生まれるのです。細いティップから急激に太いテーパーを持たせたこの長尺竿は、ソフトベイトやメタルジグ、ハードプラグまで、様々なルアーを荒磯へ投入することができます。また、ベイトキャスティングリールの効果と相まって、操作時の根を躱す動きも格段に取りやすくなっています。また、厚く硬いブランクスは、昆布などが厚く生え揃うベジテーションでもパワー負けすることなく効率的な釣りが可能。ソルトフレッシュ問わず1~2オンスクラスのパンチングゲームで、絡まる植物を引きはがし魚を抜き上げるに必要なスーパーストロングです。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:F●Length (ft):8'6"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):4
質量(g)Cast:~120、Rod:275
寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:36
1本
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ