柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたき
グリップ長さ(mm)200
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ニワトリ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約450
巻芯径(Φmm)38
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類毛ばたき
危険物の類別非危険物
ダチョウの羽のダスターです。傷つけることなく汚れを取ります。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質オーストリッチフェザー/プラスチック
質量(g)95
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
2羽の鳥が仲良く水飲みをしているかわいいファウンテン。流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。夜になるとLEDの光で演出!※ポンプ作動時のみ
仕様ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム
幅(mm)380
質量(kg)約4.7
質量(g)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×380×330
使用電池リチウム電池:7.4V/2000mAh
ポンプSTM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅38cm×奥行38cm×高さ33cm
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質炭素鋼
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約660
巻芯径(Φmm)38
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼
仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約450
巻芯径(Φmm)38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1組(12個)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
こんなお得な商品も!

ロングダスター 車用 伸縮タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適!
マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。
車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別非危険物
背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり簡単!ゴム付!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)460×400
色ホワイト
形態包装:ヘッダー付OPP袋
1個
¥282
税込¥310
3日以内出荷
用途ツヤ出し等に使用します。
外径(mm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
材質羊毛
直径(Φmm)100
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに
材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×240×33
危険物の類別非危険物
背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり
材質ナイロン
簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。
鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
用途防鳥用の糸として。
農作物を守る防御用の糸に。
トラスコ品番207-1953
材質ポリエチレン・ポリエステル
材質/仕上ポリエチレン
色黄
質量(g)135
長さ(m)500
アズワン品番64-8426-60
線径(mm)0.44
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
身近な鳥から貴重な鳥まで「水辺の鳥」「野山の鳥」あわせて400種を掲載。夏羽と冬羽、オスとメスの色と形で鳥の名前がわかる。また大きさや国内の分布、生息環境で、ほかの鳥との見分け方がわかる。99種の鳥の鳴き声が聞けるCD付き。
ジャンル図鑑
判型B5
ページ数256
著者名真木 広造
初版年月201204
1冊
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
国内産の角がとれた丸みのある砂を使用し、砂遊びをしても羽を傷めません。また、鳥カゴの底に敷く事で清潔な環境を保ち、小鳥の健康を維持します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×290×40
内容量(kg)1.5
原材料珪砂
1袋(1.5kg)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター)
前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル
コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き
尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能
遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき
リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能
用途アウトドア、レジャー
全長(mm)250、(翼開長):約290
色ブルーレッド
質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態)
連続使用時間(分)約7
通信方式2.4GHz
バッテリーLi-ion 3.7V
電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)
保証期間6か月
充電時間(分)約40
バッテリー容量(mAh)100
通信距離(m)30
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途広い場所でのおもちゃとして
セット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1
質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)
通信方式2.4GHz
バッテリーLi-ion
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62
使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40
バッテリー容量(mAh)100
通信距離(m)最大30(最高飛行高度)
飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)
害鳥は羽への異物接触が大恐怖
田・畑・果樹園などの飛来防止に
支柱から支柱へ張るだけの簡単防鳥
用途鳥害対策に。
対象動物鳥類
飼育数日本一を誇る鳥羽水族館が監修協力した、親子で一緒に楽しめる入門図鑑。日本の海や川で出会える身近な魚はもちろん、神秘的な深海魚や熱帯雨林にいる危険な魚、氷の世界で暮らす珍しい魚まで、子どもたちに知ってほしい約200種類の魚・水中生物を厳選して紹介。魚がすむ場所別に収録し、豊富な写真とイラストで説明しているので、特徴や生態を楽しく学ぶことができます。深海の謎やサメの生態、サンゴ礁の役割などの教養雑学から、潮干がりや釣りの楽しみ方、熱帯魚の飼い方などの実用情報まで……子どもに話したくなるおもしろ豆知識も満載! ポケットサイズで、汚れを防ぐビニールカバー付きなので持ち歩きに便利! 海や川、水族館へのレジャーが10倍楽しくなるおすすめの1冊です。
判型新書
ページ数256
著者名杉本 幹(監修)/鳥羽水族館(協力)
初版年月2024/07/10
1冊
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
関連キーワード