住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。
仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。
一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。
薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。
ゴキブリやムカデなどの虫にも。
低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
シートサイズ(mm)(粘着)215×335
粘着剤ポリブデン
材質(リング)PE
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。
通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような
粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。
長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、
ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。
身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。
接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。
皮革、木材、金属などの固定に。
仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置
耐熱温度(℃)150
色淡黄色透明
種類化学反応形接着剤
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性粘着、弾性、再剥離、多用途
危険物の性状非水溶性
被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム
主なワークパーツ
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色透明
使用温度範囲(℃)-10~85
主成分変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。
用途ネズミの捕獲
厚さ(mm)3
寸法(mm)216×336
質量(g)124
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本
材質スチロール樹脂、PET、他
質量(g)約186
長さ(cm)(吊下ひも)120
全長(cm)約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家庭菜園や市民農園にちょうど良いサイズです。
ネット張りロープ2本入りです。
用途菜園へのスズメやヒヨドリ被害防止用。
付属品ロープ
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物鳥類
トラスコ品番375-9733
幅(mm)113
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)430
奥行(mm)90
材質(磁石)フェライト磁石
こんなお得な商品も!
網 防鳥用 強力タイプ 30mm目
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)
粘着剤ポリブデン
材質(リング)PE
ネズミを捕獲できる粘着シート。
ニオイ付強力粘着剤:プロも使う超強力粘着剤にピーナッツオイルを練り込み、捕獲力バツグン。
安心仕様:殺鼠剤を使用していないので、小さなお子様やペットがいても安心。
用途ネズミの捕獲
種別シート
トラスコ品番828-5236
容量2セット
シリーズチューバイチュー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×217×21
使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など
アズワン品番64-1139-55
対象動物ネズミ
1箱(2セット)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!
鳥除けマット PP製
モノタロウ
¥899
税込¥989
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)600
材質ポリプロピレン
色グレー
鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。
耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。
150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】
1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい
2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい
3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい
4.ノズルを直径10mmにカットします
5.防湿膜を破ります
6.ガンに装填し、施工して下さい
7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。
タイプハト飛来防止用忌避剤
対象動物ハト
1本(285g)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
網 防鳥用 30mm目
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
関連キーワード