26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています 材質樹脂 長さ(mm)4000
1本
1,388 税込1,527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADF-1019 【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.18 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)19×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)66.52 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
4日以内出荷

鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています 材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BEST(金物)鴨居レール
貼付テープ付き
材質樹脂 長さ(mm)3600 幅(mm)22.7 深さ(mm)13.5
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます 寸法(mm)20×20 厚さ(mm)2.0 材質アルミ(6063S) 仕上B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
1,498 税込1,648
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱ほか
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC 仕上木目柄プリント 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
翌々日出荷

1本
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。 スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L 対応巾~120mm
1セット(30本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です 材質アルミ
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。
用途柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に。 トラスコ品番489-8095 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 幅(mm)68 厚さ(mm)9 奥行(mm)86 対応幅(mm)120
1本
499 税込549
当日出荷

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400 付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm)2400
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

77446 ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド シンワ測定 動画あり
薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。 糸の長さ(m)15 仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロン トラスコ品番765-2062 寸法・サイズ(mm)110×69×31 製品質量(g)90 糸の太さ0.6
1個
2,298 税込2,528
欠品中

77456 ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン シンワ測定 動画あり
薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。 糸の長さ(m)30 仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロン トラスコ品番765-2089 寸法・サイズ(mm)110×69×31 製品質量(g)65 糸の太さ0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

酒井化学工業新型ミナキーパー
エコ商品
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。 仕様箇所にあわせて、カッターはさみ等で簡単にカットできます。
用途建築時及び引越し時の保護カバー ドア開口枠の養生用 手すりの養生用 鴨居敷居化粧柱の養生用 肉厚(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わないときは180度回して本体内側にフックが収まるので邪魔になりにくい。鴨居フックやパイプハンガーに吊り下げて置くことも可能です。手に届く範囲にアイロン台を置いておくと「ちょい掛け」もしやすいのでおススメです。
用途・衣類のアイロンがけにご使用下さい。 材質表面布(カバー)/綿100%、パッド(内側)/ポリエステル、本体/ポリプロピレン、脚部/スチール、フック/スチール (表面加工)表面布(カバー)/アルミコーティング加工、脚部/焼付け塗装、フック/クロムめっき シルバー 区分新品 質量(g)約1230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×37×18.5(使用時)
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。 木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ! 種類室内壁付型 全長(mm)230 材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス 耐荷重(kg)3
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)