猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
農作物をしっかりガードします。
コンパクトで張る作業が軽減します。
便利なネット張りロープ付です。
鹿など背の高い動物用簡易フェンスです。
用途鹿など背の高い動物の侵入防止用。
付属品ネット張りロープ
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
材質エゾジカの角
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上下の青いロープを張るだけで簡単に施工できます。
再生・中古海苔網のような塩分が無く噛み切られにくい特性があります。
軽くて強く、手軽に張って侵入を防止します。
用途鹿よけ網。
付属品上下ロープ付(青)
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm)約1.6
基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。
約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に!
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)2×20
商品サイズ(m)2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)18菱目
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m
目合い(cm)16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
壊れるまで背金が取れない。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
厚さ(mm)0.5
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
材質羊革
危険物の類別非危険物
菱目有結網の強力防護ネット
用途鹿や猪など背の高い動物から、大切な作物を守る、糸の太い丈夫なネット
付属品張りロープ(直径4mm)33m×2本
寸法(m)2×30
目合い10cm×10cm
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
クラシカルな振り子電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
チャイムと音の数で正時をお知らせする報時機能
夜間自動鳴り止め機能、音量無段階調整機能
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)473×297×74
質量(g)1270
表示方式アナログ
電池単3形アルカリ乾電池2本 単3形マンガン乾電池2本
アズワン品番65-0559-14
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り
荒仕上後のツヤ出し
厚さ(mm)0.5
濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!。夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。
用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど
材質本体:鹿革、手首:パイルゴム
色ベージュ+オレンジ
入数(双)1
機能吸湿性、保温性
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なロングサイズ。盛り付けや菜箸としても便利。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質ステンレス鋼
全長(mm)180
サイズ30cm
質量(g)120
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロからファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なミドルサイズ。箸代わりのトングとしても便利。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質ステンレス鋼
全長(mm)250
サイズ25cm
質量(g)100
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。
柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズL
全長(cm)22
エスコ品番EA353BB-12
材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロタイプの焚き火台やBBQグリルに最適なショートサイズ。つまみやスナック、薬味トングとしても便利。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質ステンレス鋼
全長(mm)180
サイズ18cm
質量(g)50
1本
¥749
税込¥824
翌々日出荷
マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。
柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズM
全長(cm)22(Lサイズで)
エスコ品番EA353BB-11
材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロからファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なミドルサイズ。箸代わりのトングとしても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木
全長(mm)250
サイズ25cm
質量(g)120
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロタイプの焚き火台やBBQグリルに最適なショートサイズ。つまみやスナック、薬味トングとしても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木
全長(mm)180
サイズ18cm
質量(g)60
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なロングサイズ。盛り付けや菜箸としても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木
全長(mm)180
サイズ30cm
質量(g)140
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ケブラー縫製。負荷のかかる親指部分にはライン補強。手首もしっかり守ります。
材質鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)
全長(mm)約360
サイズL
耐熱温度(℃)260
1パック(1双)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1双
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
鹿・猪等、背の高い動物ガード用ネット。
付属品33m張りロープ(2本)
エスコ品番EA952AD-41
寸法(m)2(H)×30
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
こんなお得な商品も!
全鋼 縄切鎌
モノタロウ
¥229
税込¥252
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。縄切り作業に便利な鋸鎌。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×90×23
質量(g)74
1個
¥399
税込¥439
欠品中
サビにくいステンレス製の鏝です。壁土のスベリが良く塗りやすい鏝です。壊れるまで背金が取れない強力接着です。有機系溶剤(シンナー類)でも洗えます。
用途コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、修復。
材質ステンレス
板厚(mm)0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ