こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
インク色黄緑
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)0.4~0.6
インク水性
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ細字
1本
¥77
税込¥85
当日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ
適合材金属、プラスチックなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
容量(g)100
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279
税込¥307
欠品中
容量(g)500
折径(mm)70
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
容量(g)500
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428
材質鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)75
色黄緑
規格N75
寸法d(mm)3.4
線径(Φmm)3.4
箱入数約732本
頭部径(Φmm)7.9
番手(#)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
タック(ボールNo.)27
伸び(%)13
主な用途建築養生用
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/25mm)138.3
引張強度(N/10mm)55.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
(ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応)
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様色 = 黄/緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nm寸法 = 5 x 8.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nm寸法 = 5 x 8.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥70
税込¥77
翌々日出荷
仕様色 = 黄/緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 573 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黄/緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様リード長 50cm許容電流値 32A色 黄/緑定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damage
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1010 (0404)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 2.1 V●2.2 V●光度 : 21 mcd (黄緑), 52 mcd (赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1 x 1 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P24シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P24シリーズは●PICOLED-DUOシリーズLEDです。 この角型チップLEDは●フラットトップ付きの長方形で●標準の0402パッケージに収められています。 SML-P24チップLEDは●表面取り付けデバイスで●2色タイプのLEDです。 低プロファイルパッケージにより●SML-P24チップLED内で2色の混合が向上しています。. パッケージサイズ: 1.0 x 1.0 x 0.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●レンズ色 : クリア●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは、1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6×0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nmレンズ色 = 緑mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 3 → 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 30 mcdピン数 = 3ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 3 → 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 18 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 30 mcdピン数 = 3ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ