種別Reag. Ph Eur 104984 100G
アズワン品番61-0296-44
危険物の類別非危険物
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
アズワン品番61-0296-43
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
名称シアン化物試薬
測定物質シアン化物(CN-)
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
種別Eur 104973 100G
アズワン品番61-0296-40
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
種別Reag. Ph Eur 104984 500G
アズワン品番61-0296-45
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0296-39
危険物の類別非危険物
1個
¥46,980
税込¥51,678
33日以内出荷
名称酸化鉄(III)赤色
等級EP
化学式Fe2O3
濃度(%)≧96.0
化学組成Fe2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-94
危険物の類別非危険物
特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量159.69
CAS登録番号1309-37-1
別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
種別Eur 104973 250G
アズワン品番61-0296-41
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
名称臭化カリウム
化学式KBr
化学組成KBr
危険物の類別非危険物
平均分子量119.00
CAS登録番号7758-02-3
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
名称酸化鉄(II)
等級化学用 CP
化学式FeO
濃度(%)50
粒径(μm)約75
化学組成FeO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-93
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量71.84
CAS登録番号1345-25-1
別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称トリクロロエチレン
等級一級
化学式ClCH:CCl2
濃度(%)≧99
化学組成ClCH:CCl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0067-24
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量131.39
PRTR法特定第1種
CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。
※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
TGK品番211-80-52-14
測定方法ピクリン酸法
測定回数40回
主な用途蒸留用+発色試薬
アズワン品番1-5496-09
1箱(40回分)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
特に非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
散布液に添加することにより展着性をよくするとともに殺草効果を安定させます。
適合ジクワット液剤、パラコート液剤、ジクワット・パラコート液剤、その他雑草生育期処理除草剤
有効成分ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル50.0%
性状淡黄色液体
農林水産省登録第(号)7278
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称Zinc, sand
等級GR (砂状) 【ひ素分析用】
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
規格ひ素分析用
化学式Zn
濃度(%)99.9以上
化学組成Zn
アズワン品番89-0067-42
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量65.38
CAS登録番号7440-66-6
分子式Zn
1本(500g)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
関連キーワード