低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
サイズA4
構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)
粘着力(N/10mm)3.43
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05
粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
こんなお得な商品も!

アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。
仕様光沢なし
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)18(対鉄)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
フライパンに敷けば後片付けが楽々。
材質アルミ箔
加工シリコン樹脂加工
アズワン品番65-0433-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
粘着力(N/10mm)3.43
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05
粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
サービス分類オーダー・加工
シリコン樹脂加工のアルミホイル。お魚も肉も、おモチも、くっつかない、お料理用アルミホイル。
ホイルカッターは紙刃を使用。外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
両側面のくるくるストッパーを押し込むと、ホイルが飛び出さないようになります。
用途さまざまなお料理シーンに
加工シリコン樹脂
材質(刃)紙刃
質量(g)65
1セット(3m)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミホイル
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)紙
RoHS指令(10物質対応)対応
手に優しい紙刃使用。
材質(刃)紙刃
ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。
シンプルでかっこいいブラックスタイルのアルミホイルです。ラッピングとしても使用できます。
材質アルミニウムはく
寸法(mm×m)(約)幅200×2
1箱(1箱)
¥259
税込¥285
4日以内出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)0.5
粘着力(N/25mm)14.71
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
黒の力で熱吸収効果が高い商品です。
材質アルミニウムはく
寸法(mm)41×260×41
長さ(m)5
幅(cm)25
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
幅60cm用システムガスマットSOFTカトラリー柄ブラック・1枚で天板を全面カバー、お掃除の手間を省きます。 ・天板にピタッとくっついてズレにくい ・汚れが拭き取りやすい表面加工 ・洗って繰り返し使用できる ・キッチンに馴染むカトラリー柄
1個(1枚)
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEのアルミホイルホルダーです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
用途キッチンの引き出し
呼び長さ(mm)500以上
高さ(mm)木部:37.5
取付多目的インサートに設置
仕様アルミホイル2巻用
1個(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。
色ブラック
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.13
粘着タイプ両面
100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付(2枚)
質量(g)1160
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×330×30
台紙Lサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
収納サイズLサイズ
付属品キャラクターオリジナルタイトルカード1枚、説明書1枚
質量(g)1160
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30
台紙Lサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
軸長(mm)150
仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用
セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
RS Pro 可視 / 部分ラミネート. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。この Durable な印刷済みラベルは、弱酸、アルカリ、最も一般的な石油ベースのオイル、グリース、脂肪族溶剤に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. ラベル上に部分的にラミネート加工された書き込み ラベルにテキストを入力することができます 取り外した場合は、チェックボードパターンを残します 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷 使用温度範囲: -20 → +70 ° C. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. キャリブレーションラベルを使用する理由. 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。. 用途. 健康と安全 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PAT テスト 医療 食品の取引 生産 保守 研究室 電気 製造 バイオテクノロジー 工業用 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 120長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibrated
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるラップホルダー。使いたい時にサッと取ることができて便利です。ラップやアルミホイルを2段に分けて収納できます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定。
付属品六角レンチ
取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約19cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約330
シリーズtower
耐荷重(kg)0.6(1段あたり:0.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×9×12
内寸法(cm)【上段】W19×D5.5【下段】W19×D5.5×H6.3
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿乾燥光による台紙の変形変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付
質量(g)1160
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30
台紙Lサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。
仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
リバーシブルLightningコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート
用途Lightning対応Apple携帯デジタル機器を充電/同期。Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)34
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス、Micro USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)最大480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状Apple Lightningコネクタ[8ピン]、USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Phantom3をグレードアップさせたプロ仕様の新モデル。ブラック×ブラックのPROならではのシックなデザインに、Phantom3にはないマグネット式ヘッドレストや4Dアームレスト、アルミホイールベースなど、仕事の効率をさらに引き上げる機能を搭載。Phantom3のプレミアムモデルで更なる快適を。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、フルチルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ
材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:60kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイール:60
質量(kg)30
色ブラック
耐荷重(kg)150まで
キャスターあり
肘掛あり
機能リクライニング:90°-160°
保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障
適応身長(cm)160~190
寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:850×710×370
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.06
長さ(m)50
使用温度範囲0~80℃
引張強度35.0N/10mm
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-1
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-5
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-4
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-3
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ