21,327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装) 頭部形状トラス 寸法K(mm)3.1 寸法m(mm)5 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)11.8 十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
1パック(12個)
539 税込593
当日出荷

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1パック(160本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷


頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材) 長さ(mm)1000 表面処理黒亜鉛メッキ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8.1 十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(520本)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1箱(180本×5パック)ほか
3,525 税込3,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ黒
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理塗装
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)13 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)11 寸法b(mm)0.7 寸法d1(mm)13 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 表面処理3価ホワイト 寸法H1(mm)0.5
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BK-WNI 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,511 税込1,662
3日以内出荷

材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)8.5 寸法D(mm)20 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)16 寸法H1(mm)1.5 ねじの呼びM6
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 表面処理生地 頭部形状蝶ボルト(3種) ねじ山種類メートル並目
1箱(80個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状蝶ボルト(1種) ねじ山種類メートル並目
1箱(350個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。 黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材) 表面処理黒亜鉛メッキ
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)