材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状トラス
寸法K(mm)3.1
寸法m(mm)5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)11.8
十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
1パック(12個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームブラック
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
長さ(mm)1000
表面処理黒亜鉛メッキ
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理生地
頭部形状蝶ボルト(3種)
ねじ山種類メートル並目
普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ