材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ頭
エスコ品番EA949TE-510
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状トラス
寸法K(mm)3.1
寸法m(mm)5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)11.8
十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
1パック(12個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
表面処理三価ブラック
材質鉄
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
ねじ径M3
長さ(mm)8
材質ステンレス
表面処理SSブラックメッキ
エスコ品番EA949TF-308
頭部形状皿頭
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-410
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
新ゴム太郎荒目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎
材質加硫合成ゴム
色黒(ネジ)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
環境にやさしい万能L型カッター。
本体ボディに再生樹脂(100%)使用。
刃の固定は強力なネジ締め式。
GPN適合品。
規格L型
色ブラック×レッド
付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)
全長(mm)152
質量(g)89
刃厚(mm)0.5
刃の種別鋭黒刃大(L刃)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
長さ(mm)1000
表面処理黒亜鉛メッキ
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ