95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)76 テーブル幅(mm)76 耐荷重(N)49 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側) 黒色
エコ商品
・中間用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付 材質アルミニウム(Al) 仕上黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側) 黒色
エコ商品
・端部用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付 材質アルミニウム(Al) 仕上黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央精機L型取付ブラケット
エコ商品
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TM-328-70 トチロック 栃木屋 動画あり
栃木屋トチロック
エコ商品
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質A6063、PA、SUS304、POM 質量(g)96.8 使用温度範囲(℃)0~60 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番
エコ商品
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理) 材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE) 質量(g)53 板厚(mm)3 縦(mm)60 横(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
特価
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性熱対策製品 材質(固定金具)鋼板SPCC 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)76 テーブル幅(mm)76 耐荷重(N)49 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)482.6 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)480 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)SPCC t1.0 材質(ゴム足)天然ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.85 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0 寸法W(mm)482.6 タイプ熱対策製品 規格EIA 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6 材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ 質量(kg)0.18 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg)1.75 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)480 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)SPCC t1.0 材質(ゴム足)天然ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)A1050P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


中央精機Z軸ステージ
エコ商品
VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向Z軸1方向 質量(kg)0.5 種類Zステージ 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.08 目量マイクロメータ式0.01mm 耐荷重(N)49 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 ストローク(Z距離)(mm)0~10 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

中央精機X軸スリムステージ 90×90
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.45 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)29.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.91 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)