2,121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 形状
1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。 金具ループ状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷


合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷


1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
208 税込229
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途荷崩れ防止、シートのあおり止めに。 材質ゴム
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
802 税込882
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途パイプ脚に取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
119 税込131
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1849
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(黒ゴム)
用途木質・コンクリート兼用 材質真鍮+樹脂 付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)1000±10(26cm) 材質(先芯) 色番010 靴タイプ長靴
1足
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1m)
489 税込538
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BEST(金物)黒ゴム戸当
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
材質合成ゴム ブラック
1パック(6個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)黒ゴム戸当り
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
付属品ビス付・ワッシャー付
1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイク、自転車の荷台の荷締めに。荷崩れ防止・シートのあおり止めに。
用途ゴムひも 固定ヒモ 材質ゴム 幅(mm)25 寸法(mm)約25 黒/ブラック 長さ(m)約3
1個
619 税込681
7日以内出荷


実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム 高さ(mm)17.5 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12 号数0C 数量(個)10
1セット
920 税込1,012
当日出荷

材質合成ゴム 種別6個組(No.1~6) 上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
62 税込68
当日出荷