31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コクゴ黒ベーク
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000 寸法(m)1角 幅(mm)1000
1枚
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板) 菱電化成 カスタマイズ可
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.3~1.4 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)70~100 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)1.4~1.8 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3 ヘキ開強さ(KN)9~12 圧縮強度(MPa)260~300 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1個
538 税込592
5日以内出荷

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角 長さ(mm)1000 幅(mm)1000
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バケツ内面の底スミ部に丸味をもたしておりますので、非常に洗いやすくて、汚れを落しやすく、清潔な製品です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材布・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)260~330 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

1本(1000mm)
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)フェノール樹脂 内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15) ねじ径M6用 外径(Φmm)10 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品5×1.2ボルトナット 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10 固定方法螺子留め
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7 固定方法両面テープ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
用途作業工程の時間管理に。 トラスコ品番207-3934 厚さ(mm)24 ホワイト 質量(g)100 電源単四電池X2本(別売) 縦(mm)96 横(mm)71 最大計時99時間59分 最小計時1秒 アズワン品番64-8639-45
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸 Eマーク付 黒ベース
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツ レッド 規格E4 外径(Φmm)約58
1個
229 税込252
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極
測定範囲pH0~pH14 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし 仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
19,800 税込21,780
17日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)