内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など
外面黒色コルゲート
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック
材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤、耐薬品
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)19
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)29
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-10
質量(g)600/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌々日出荷
内径(Φmm)25.4
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)36.5
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AG-10
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。
仕様引火性:UL94V-2
材質本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン
厚さ(mm)1.2
色黒
融点(℃)220±10
使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
RoHS指令(10物質対応)対応
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。
黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。
厚さ(mm)0.1
材質(本体)PVC
材質(ファスナー)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。
蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。
藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。
トラスコ品番368-4053
セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット
材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂
色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7
適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外面ブルー、内面黒色を採用。
紫外線をカットし、水藻が発生しにくいホースです。
経済的で散水・洗車にご利用下さい。
内径(Φmm)15
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。
ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
材質PVC,ポリエステル糸
寸法(mm)15×20
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)
使用流体水
保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)
最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素
補強層1B
耐圧試験圧力(MPa)3
材質(補強材)合成繊維
落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出
ホースが貼りつかず巻き取りやすい
貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース
5つの水流が選べる多機能ノズル
蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボ
カバーなし
質量(kg)6.15
色本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.2
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
幅(mm)290
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに
場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます
軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ
フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン
表面が滑らかで巻き取りやすい
自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます
使わないときの収納方法にひと工夫
付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクター
カバーなし
質量(kg)1.73
キャスターなし
ホース内径(Φmm)7
ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.7
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、エアカプラ
トラスコ品番338-0526
材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:黒色
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。
付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ
トラスコ品番386-4960
材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:黒
高さ(mm)314
奥行(mm)152
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)12
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番582-6352
幅(mm)460
質量(kg)29.4
高さ(mm)703
奥行(mm)700
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)20
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸&水道直結
吐出水量(L/min)10
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
関連キーワード