カテゴリ

  • バイク部品(136)
  • 制御機器(104)
  • 事務用品(84)
  • オフィス家具(75)
  • 防犯用品(72)
  • 医療(69)
  • 学童・教育用品(51)
  • 物流用品(43)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 卓上消耗品(26)
  • 家電(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 作業服(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)

「黒台」の検索結果

894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒台(つや消し) 日本紐釦貿易黒台(つや消し)日本紐釦貿易(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
黒塗り飾台 用美(ヤマコー)黒塗り飾台用美(ヤマコー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質MDF
プラスチック万能台 小原産業プラスチック万能台小原産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から翌々日出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
ミニ金屏風 日本紐釦貿易ミニ金屏風日本紐釦貿易
869税込956
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンプ 台 黒 サンノートスタンプ 台 黒サンノート(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
水性染料系インク
インク色本体寸法(mm)72×103×16盤面サイズ(mm)55×90×5繰り返し・詰め替え対応
アクリル板(黒) 光アクリル板(黒)(13件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
ミニ付台 黒塗全面塗 木質 福井クラフトミニ付台 黒塗全面塗 木質福井クラフト
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
材質木質色(柄)黒塗全面塗寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183×84×27
黒塗 敷台 6寸 日本香堂黒塗 敷台 6寸日本香堂
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
サニボン泡パワー 小林製薬サニボン泡パワー小林製薬(8件のレビュー)
449税込494
1本(400mL)
当日出荷
洗浄液が泡で出てくるパイプ用クリーナー 泡なので汚れへの付着時間が長く効果的に洗浄します。 悪臭やつまりの原因になる髪の毛・石鹸カスや脂汚れなどを強力に分解します。 排水口周りの黒ズミやヌメリを取り除きます。 除菌効果があります。 浴室・洗面所・台所に使えます。
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ繰り返し・詰め替え対応
刃の黒幕(台付砥石) シャプトン刃の黒幕(台付砥石)シャプトン(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
固定端子台 TS-625形 キムラ電機固定端子台 TS-625形キムラ電機(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
端子ねじM4×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)12.5使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)30適合電線(mm2)5.5材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
完全液出し型ローリータンク スカット スイコー完全液出し型ローリータンク スカットスイコー(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機ブレッドボード OBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
2wayハンディブラックライト マクサー電機2wayハンディブラックライトマクサー電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。 ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
シルバー質量(g)90電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り)電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161使用電球高輝度白色LED1個ライト種類ブラックライト管:4w/6vアズワン品番64-8887-27
キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き萩原
6,798税込7,478
1台(1台)
翌々日出荷
お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして材質主材:スチール、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)キャスターあり背もたれあり座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)高さ調節
シヤチハタスタンプ台 2COLOR シヤチハタシヤチハタスタンプ台 2COLORシヤチハタ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1台で2色の便利で経済的なスタンプ台。 素早い乾き、優れた耐水性・耐光性で長期保存の書類に最適。 1台のスタンプ台に、赤と黒の2色のインキをセットしました。鮮やかな印影で乾きが早く、耐水性、耐光性に優れているので、長期保存の書類に適しています。ゴム印や樹脂印など幅広く使え、フタを開けたままでもパッドは乾燥しません。 印面についたインキは、ぬれたティッシュペーパー等で拭き取れます。
適合PPC用紙、上質紙、和紙、模造紙寸法(mm)(本体)120×84×16/(盤面)67×48質量(g)80.6エコマーク認定認定アズワン品番65-0485-59グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 023繰り返し・詰め替え対応
スチール製譜面台 KCスチール製譜面台KC
1,198税込1,318
1台
当日出荷
KC 譜面台 軽量スチール製 折りたたみ式 MSST-01/BK ブラック [ソフトケース付属]・コンパクトに折りたたみが可能な軽量譜面台。・付属の専用ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びも非常に容易。・高さや角度は調節が可能。・スタンダードなブラックカラー。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iX6830 Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS iX6830Canon(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。 オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。 資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。 「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。 「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺プリント方式インクジェット方式付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズPIXUS消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB最大解像度9600×2400dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)稼動音(dB(A))約45.0インク5色(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBKプリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚色数5グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 104
机上台 高さ調整ハイタイプ 木目/ブラック Asmix(アスカ)机上台 高さ調整ハイタイプ 木目/ブラックAsmix(アスカ)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
カスタマイズできる机上台、高さは3段階 (80mm/160mm/335mm) で調整可能。ノートPCやラミネーター等オフィス機器にも対応。たっぷりと収納ができ、デスクを整理整頓できます。
用途デスクの横や下に置くだけでデッドスペースを賢く活用。耐荷重15kg&背面落下防止バー付きで、ファイルや小物も安心して収納できます。質量(kg)2.3天板耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×335
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
449税込494特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ダークカラーぞうきん 中村ダークカラーぞうきん中村
698税込768
1パック(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ダークカラー(黒&紺のアソート)だから汚れが目立たず使い勝手のよいぞうきんです。台所やリビングなど、おうちで使うときに暗めの色だとインテリアの邪魔になりません。キッチンや厨房のコンロやオーブン周り、お仏壇などよごれが目立つ場所のおそうじにぴったりです。小学校や幼稚園・保育園など、新学期の持ちもの用ぞうきんにもおすすめです。体育館や公共施設の床のモップ掛けに・洗車の拭き上げに・年末やお引越しの大掃除にも!たくさん枚数をつかう飲食店などのプロユースシーンでも、気兼ねなく思う存分使っていただけます。
材質綿100%縦(cm)(1枚あたり)20横(cm)(1枚あたり)30繰り返し・詰め替え対応
金屏風(四曲) アーテック[学校教材・教育玩具]金屏風(四曲)アーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1個
3日以内出荷
日本の美術の体験学習用に屏風画を描いたり、貼り絵などの作品を作る事ができます。きらびやかな金の屏風 硬質の1.5mm厚ボード使用 本格的な屏風仕上げ 使える画材:ポスターカラー、アクリルガッシュ、 水彩絵具、 墨、油性ペン、 水性ペン、蛍光ペンなど材質:材質記述なし。サイズ:386×200×1.5mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)386×200×1.5科目図工準拠図工小学校6年
ザ・サブロクカッティングマット ミワックスザ・サブロクカッティングマットミワックス
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
表裏両面が使用できる非常に大きな900×1800mmサイズのカッティングマット(カッターマット)。作業場、工場などの机、台などの保護にばっちりです。表面に5cm方眼入り、裏面は無地。カラーはブラックとホワイトの2色展開。素材にはオレフィン系樹脂を使用し、廃棄焼却時に塩化水素ガスが発生せず持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。
用途作業場、工場などの机、台などの保護に仕様50mm方眼罫(ドットは10mm間隔)材質オレフィン系樹脂(3層構造)厚さ(mm)3.1縦(mm)900横(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)41ブラック
HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
CAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続  ブラック [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリーCAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続 ブラック [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2ブラックセット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)湿度(%)20~80
ディスプレイオリコン サンコー(三甲)ディスプレイオリコンサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。 折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし種別559810材質PP有効内寸(mm)570×370×138外寸(mm)600×400×160内寸(mm)570×370×148圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)嵌合商品オリコン P66A
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
スバル純正 ナンバープレートベース 1枚 スバルアクセサリースバル純正 ナンバープレートベース 1枚スバルアクセサリー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合車種:BRZ メッキ+黒塗装仕上げ※1台分は2枚必要になります
材質樹脂適合車種BRZ
チェーンスタンド AZ立入禁止ポール 丸ポリタイプ 安全興業チェーンスタンド AZ立入禁止ポール 丸ポリタイプ安全興業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
差し込むだけで簡単に組立ができます。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。禁止表示付きです。立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。
仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):250●高さ(mm):1100●タイプ:丸ポリ●ベース色:ブラック●表示内容:立入禁止●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンは付いておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7198アズワン品番67-2336-70
ウルトラハードコーティング タイヤ用 リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用リンレイ(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着! 雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現! 光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現! たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分) スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久! 高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!
用途自動車用タイヤの保護及びつや出し容量(mL)480タイプ油性・エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量288mL危険物の性状非水溶性
シュスタ 速乾 GFーSシリーズ サンビーシュスタ 速乾 GFーSシリーズサンビー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
朱肉とスタンプ台が一つになり、使い勝手が良くなりました。
本体寸法(mm)165×60×12盤面サイズ(mm)スタンプ台40×95/朱肉38Φインク色スタンプ台黒/朱肉朱
テープカッター スリム エコロジータイプ ブラック SONIC(ソニック)[文具]テープカッター スリム エコロジータイプ ブラックSONIC(ソニック)[文具]
479税込527
1台
当日出荷
価値ある価格帯で、スリム化を実現。デスク周りもスッキリ。大巻き・小巻きを1パーツ兼用可。小巻きパーツの紛失防止、。カラーは、定番のブラック色
適合テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PPブラックテープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194繰り返し・詰め替え対応
22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 耐水タイプ 両面テープニチバン(1件のレビュー)
689税込758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
...