32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)42×15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ノーブランド杉破風板GNモルダー
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)24×180×4000 板厚(mm)24
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)30×5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド杉破風板
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)24×150×4000 板厚(mm)24
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.1 質量(kg)0.88 間口W×奥行D(mm)30×30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具 材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき 材質(本体)高耐食性めっき鋼板 パネル高さ(mm)300
1組
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.76 間口W×奥行D(mm)42.4×18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。 長さ(mm)4000 材質アルミ 表面処理B1アルマイト 幅(mm)30 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1.2 高さ(mm)30
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6 働き幅(mm)600 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)9
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具 仕様【脚部】L630 付属品フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M14)・山座金 材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき 質量(kg)2.1 材質(本体)高耐食性めっき鋼板 パネル高さ(mm)600
1組
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×220(110)×1820 開口面積(cm2)609
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所ハゼ取付金具
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。 適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 材質(本体)高耐食性めっき鋼板 ボルト径(上部)M10 締付トルク(N・m)(目安)27 適合ソケット対辺17mm
1個
729 税込802
当日出荷

用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具 材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき 材質(本体)高耐食性めっき鋼板 パネル高さ(mm)450
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨樋、鼻隠しの間のような狭い隙間部分もローラーでの塗装が可能になり作業性が格段にアップ。
用途目隠しフェンス、雨樋、鼻隠しの間、ルーバー奥の隙間、ウッドデッキやベンチなどの隙間。 サイズミニミニ サイズ(inch)3 外筒外径(Φmm)6
1袋(2本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.17 間口W×奥行D(mm)55×55
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合丸ハゼ式折板屋根 ボルト(上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な設計に対応 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。多様性を持たせたデザインがポイントです。
用途通気見切り 材質ガルバリウム鋼板(材厚= 0.35mm)、不織布、ポリプロピレン 規格寸法(mm)20×61×1820 色調ブラック 入数10本
1ケース
51,980 税込57,178
5日以内出荷

日本住環境SEV-15
多様な設計に対応 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。多様性を持たせたデザインがポイントです。
用途通気見切り 材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン 規格寸法(mm)17×40×1820 入数10本
1ケース
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ式折板屋根 ボルト(上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本住環境REV-15
キャップ形状で屋根の小口をしっかりガード 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。屋根の小口をしっかりとガードするキャップ形状がポイントです。
用途通気見切り 材質ガリバリウム鋼板 規格寸法(mm)32×50×1820 色調ブラック 入数10本
1ケース
51,980 税込57,178
5日以内出荷

ヨネキン軒先唐草T
用途屋根用水切 全長(mm)1820 厚さ(mm)0.35 タイプシングル用
1本ほか
829 税込912
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。 種別短柄・フレキシブル グリップタイプ角柄
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。 仕様長柄・フレキシブル サイズ4" グリップタイプ角柄
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。 仕様長柄・フレキシブル サイズ2"・ 3" 兼用 グリップタイプ角柄
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。 とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.6 間口W×奥行D(mm)75×65
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)