782,595件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-0308-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,240 税込1,364
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-3403-00-03
エコ商品
仕様シールドなし 長さ(mm)200 シリーズ768/718 芯数3 ハウジング【コネクタ1】オス コネクタ【1】M8【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
1個
1,900 税込2,090
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0305-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ680 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,830 税込2,013
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0307-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0306-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,760 税込1,936
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0405-00-03
極数3 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ シリーズ番号712 コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,330 税込2,563
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0978-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9208-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,330 税込1,463
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-3412-00-03
エコ商品
仕様シールドなし 長さ(mm)200 シリーズ768/718 定格電圧60V 定格電流(A)0.166666666666667 絶縁体PA 保護等級IP67、IP69K AWG24 芯数3 ハウジング【コネクタ1】メス コネクタ【1】M8 コンタクト数【コネクタ1】3 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9105-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ720 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9207-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ620 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0107-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,960 税込2,156
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9205-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,430 税込1,573
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9108-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0078-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0977-00-03
エコ商品
仕様パネルプラグ 極数3 シリーズ710 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,510 税込1,661
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9106-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,820 税込2,002
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0077-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP40 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,670 税込1,837
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0108-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ723 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
2,030 税込2,233
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9107-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0407-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9206-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,660 税込1,826
5日以内出荷


シュトルツレ無鉛クリスタルグラス製造の先駆者として、その革新性と品質を誇るシュトルツレ。1898年の創業以来、高品質で斬新なデザインの商品を市場に送り出し、プロフェッショナルユースを支え続けています。<ワインランドシリーズ>程良い強度と扱いやすい価格、そして何より使いやすいフォルムにおいて、誰にでも好まれるバランスを生み出した"ワインランド"を是非ご使用下さい。
容量(mL)290 直径(Φmm)75 口径×高さH(mm)58×190 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2250-1201 TKG品番(2017)6-2038-1401
1箱(6脚)
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷