1,144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-2A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-12A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)1.2 出力(kW)0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 吸込口径(Φmm)70 付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg)22 出力(W)200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)70 最大静圧(kPa)0.88/1.23 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)2200 騒音値(dB)62/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))62/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23 ちり落とし方式無し 集じん量(L)1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

エスコ品番EA940MX-2 質量(kg)0.5 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1.4 出力定格容量(kVA)0.6 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) モーター容量(kW)0.2
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) エスコ品番EA940MX-202 質量(kg)0.5 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1.4 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 定格出力容量(VA)600 モーター容量(kW)0.2
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) エスコ品番EA940MX-102 質量(kg)0.7 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~230 定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz) 定格出力電流(A)1.4 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 定格出力容量(VA)600 モーター容量(kW)0.2
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。取付・取扱いが簡単です。・汎用三相モータとクラッチ・ブレーキユニットとを直結したタイプで、取付けスペースが小さく、心出しや取付け部の加工などの手間が省けます。また、出力軸を負荷側と連結するだけですので、取扱いが簡単です。高頻度運転が可能になります。・モータを止めることなく出力軸の起動・停止をくり返すことができますので、モータによるON-OFF操作に比べ高頻度断続運転が可能です。
1個
218,480 税込240,328
40日以内出荷

・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。取付・取扱いが簡単です。・汎用三相モータとクラッチ・ブレーキユニットとを直結したタイプで、取付けスペースが小さく、心出しや取付け部の加工などの手間が省けます。また、出力軸を負荷側と連結するだけですので、取扱いが簡単です。高頻度運転が可能になります。・モータを止めることなく出力軸の起動・停止をくり返すことができますので、モータによるON-OFF操作に比べ高頻度断続運転が可能です。
1個
218,480 税込240,328
40日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a エスコ品番EA940MV-122A タイプ標準形
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a エスコ品番EA940MV-112A タイプ標準形
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械 電源(V)三相200 出力(kW)0.2 吸込口径(Φmm)98 捕集効率(%)99.4 仕様高温型(80℃以下) 材質SS400 除去方式フィルタ 標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-62A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-52A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。
1台
60,980 税込67,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋外形
1台
37,700 税込41,470
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 CADデータあり
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
ブレーキブレーキなし 低速軸方向取付方向自由 使用環境屋内形
1台
32,400 税込35,640
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (606種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 CADデータあり
ブレーキブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
32,400 税込35,640
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)(0.2kw~0.55kw) 住友重機械工業 CADデータあり
ブレーキブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
154,400 税込169,840
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
ブレーキブレーキ付 低速軸方向取付方向自由 使用環境屋外形
1台
71,400 税込78,540
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 CADデータあり
ブレーキブレーキ付 シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
60,300 税込66,330
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向取付方向自由 取付方式取付台付 使用環境屋外形
1台
37,700 税込41,470
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)ブレーキ付(0.2kw~0.55kw) 住友重機械工業 CADデータあり
ブレーキブレーキ付 シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
202,900 税込223,190
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
欠品中

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 CADデータあり
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
ブレーキブレーキ付 低速軸方向取付方向自由 使用環境屋内形
1台
60,300 税込66,330
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (567種類の商品があります)

ブレーキブレーキ付 シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
71,400 税込78,540
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.2 kW
仕様●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kW アズワン品番65-7273-81
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-2 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷