カテゴリ
- 切削工具(1,909)
- パソコン/周辺機器(1,442)
- 制御機器(996)
- 農業機械(813)
- 空調・照明・電設資材(763)
- 測定用品(700)
- ねじ・ボルト・釘(608)
- バイク部品(589)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
- 機構部品(325)
- メカニカル部品(250)
- 船舶用品・漁業資材(246)
- 事務用品(227)
- 電気材料(226)
- 作業工具(214)
- 科学研究・開発用品(188)
- 自動車補修部品(182)
- 店舗什器・備品(166)
- 建築金物(155)
- カー用品(154)
- 研磨材(140)
- 配管・水廻り設備部材(126)
- 日用品(123)
- 物流用品(118)
- 空圧工具(116)
- バイク純正部品(113)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
- 卓上消耗品(105)
- 学童・教育用品(96)
- 縫製用品(96)
- 厨房用品(95)
- 建材・エクステリア(95)
- 電動工具(95)
- 作業服(82)
- 家電(80)
- 溶接用品(69)
- 介護用品(67)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
- 塗料(57)
- はんだ関連・静電気対策用品(52)
- 安全標識(51)
- フォークリフト・産機・建機用品(49)
- 食品・飲料(45)
- 清掃用品(43)
- 自転車部品(42)
- 塗装・養生・内装用品(39)
- 測量用品(土木/建設)(35)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 梱包用品(33)
- 接着剤・補修材(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- 医療(31)
- 安全用品(30)
- オフィス家具(29)
- 鈑金・塗装(28)
- トラック輸送・安全用品(28)
- トラック用品・パーツ(28)
- 自動車純正部品(27)
- 農業・園芸資材(25)
- エンジン工具(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 住設機器(20)
- 手袋(20)
- ヘルスケア(19)
- 安全靴・作業靴(19)
- 救急・衛生(18)
- バッテリー・電装(16)
- 防犯用品(15)
- 農具(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 防災用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- テープ(11)
- 安全保護具(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 洗車・清掃(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- タイヤ・足回り(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 完成車(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(1,352)
- 三菱電機(644)
- ホンダ(304)
- 大阪魂(253)
- BIGM(丸山製作所)(241)
- TRUSCO(240)
- OSG(オーエスジー)(234)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(185)
- エスコ(148)
- Kawasaki(120)
- omron(オムロン)(104)
- ノーブランド(100)
- 三菱(100)
- イスカル(99)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(97)
- ヤンマー(94)
- コガネイ(93)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](90)
- 河村電器産業(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「0.5-3」の検索結果
![0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523064-180823-02.jpg)
0.5x3.0 70mm[-]ビット
エスコ¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA611GD-1材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ3先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
USAG マイナスドライバー0.5x3x75
USAG¥989税込¥1,0881本当日出荷人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.50X3m
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0771材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.5質量(g)149.543寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
低粘度油性ボールペンリフィル/0.5mm3本/ブラック
ナカバヤシ¥249税込¥2741組4日以内出荷材質PP色ブラック質量(g)パッケージ:4本体寸法(mm)W98×径3質量(g/本)1パッケージサイズ(mm)W40×D4×H140ボール径(Φmm)0.5インク低粘度油性
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り)
(14件のレビュー)¥139税込¥1531パック(3本)当日出荷書きやすいノック式油性ボールペンです。握りやすく滑りにくいグリップ仕様用途筆記用具として材質本体:AS+ABS+TPE樹脂全長(mm)約142方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5インク油性インク商品タイプ本体入数(本)3
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ユーゲル
ユーゲル(162件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(6kg)当日出荷水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ハンドクリーナー
TIPTOP(126件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(11L)当日出荷油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
アルミ平板
光(228件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ジェットストリーム0.5
uni(三菱鉛筆)(95件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
シリコーンシーラント 8060(全10色)
セメダイン(6件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
タックタイトル
コクヨ(10件のレビュー)¥329税込¥3621パック(102片)当日出荷台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。仕様無地、強粘着
...




![0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523064-180823-02.jpg)