111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に 全長(mm)160 質量(g)115
1丁
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線) 適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線) トラスコ品番759-8157 全長(mm)160 質量(g)115 皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12 芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に 全長(mm)175 質量(g)130
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03 使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32 全長(mm)160 質量(g)115 切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180 質量(g)370
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端
1個
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特性防水 仕様EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm)68×23 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)AC450 定格電流(A)24 適合電線(mm2)より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
123 税込135
当日出荷

内寸:5.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2×2心 入数:400 カラー:ホワイト
内寸(mm)5
1個
1,613 税込1,774
当日出荷

全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブ スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
227 税込250
当日出荷

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番836-0045 質量(g)約125 タイプ小型 定格電圧(V)30 定格電流(A)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途小勢力用 仕様防雨形 適合1コ用スイッチボックス ホワイト 質量(g)約30 タイプ埋込・露出取付用 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 JIS規格C0920 IPX3 適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)