カテゴリ
- 農業機械(6,247)
- 自動車純正部品(4,866)
- トラック純正部品(1,815)
- バイク純正部品(1,297)
- 切削工具(700)
- メカニカル部品(652)
- 油圧機器・油圧ホース(618)
- 制御機器(408)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
- 科学研究・開発用品(283)
- 船舶用品・漁業資材(260)
- バイク部品(257)
- FA担当者のオススメ新商品(218)
- 店舗什器・備品(190)
- 自動車補修部品(190)
- 作業工具(190)
- 物流用品(140)
- 機構部品(136)
- 測定用品(131)
- パソコン/周辺機器(129)
- 卓上消耗品(119)
- カー用品(118)
- 空調・照明・電設資材(106)
- 配管・水廻り設備部材(102)
- ねじ・ボルト・釘(99)
- 電動工具(92)
- 建材・エクステリア(87)
- 厨房用品(72)
- 建築金物(68)
- 事務用品(67)
- 電気材料(61)
- 研磨材(58)
- 縫製用品(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(55)
- 安全標識(54)
- 作業服(53)
- 空圧工具(47)
- 清掃用品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(36)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- オフィス家具(34)
- 学童・教育用品(29)
- 保管用品(28)
- エンジン工具(26)
- 梱包用品(24)
- 医療(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 安全用品(21)
- 日用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 介護用品(20)
- 家電(18)
- 食品・飲料(17)
- 防災用品(14)
- 手袋(14)
- 溶接用品(13)
- ヘルスケア(13)
- 農業・園芸資材(13)
- タイヤ・足回り(12)
- 鈑金・塗装(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 塗料(11)
- 救急・衛生(11)
- テープ(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 自転車部品(10)
- 防犯用品(9)
- 洗車・清掃(9)
- 農具(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 住設機器(8)
- 安全保護具(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- マスク(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 理美容(2)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(5,455)
- ニッサン(2,028)
- 三菱ふそう(1,312)
- ホンダ(1,119)
- トヨタ(1,034)
- ミツビシ(983)
- MAZDA(マツダ)(486)
- Kawasaki(416)
- Igus(イグス)(397)
- YAMAHA(ヤマハ)(384)
- UDトラックス(300)
- いすゞ自動車(291)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(279)
- SMC(248)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(196)
- SHIMANO(シマノ)(189)
- RS PRO(186)
- BOSCH(ボッシュ)(156)
- 日野自動車(150)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「0.89」の検索結果

六角ロング 0.89ミリ
BONDHUS(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8369形状L型全長(mm)70タイプロング対辺寸法(mm)0.89先端形状六角首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M2
ボールドライバー0.89mm
BONDHUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番810-7829軸径(Φmm)0.89質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
6.35六角シャンクヘキサゴンビットH0.89全長65
近江精機¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷極小サイズヘキサゴンビットです。トラスコ品番807-2148材質特殊工具鋼全長(mm)65質量(g)10種類段付対辺寸法(mm)0.89先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)
0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA573LW-0.9種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
蛍光剤(0.89mlX6本)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個(0.89mL×6本)当日出荷冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg。内容量(本数)…0.89mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。![0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979274-170829-02.jpg)
0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA573LT-109種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73867737-211117-02.jpg)
0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
エスコ¥1,520税込¥1,6721本翌日出荷仕様回転グリップキャップで素早く回せます。ESDハンドルのHex keyドライバー軸長(mm)40材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート商品構成単品
ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm
Guardian¥16,980税込¥18,6781双翌々日出荷左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.89全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入
TOKISTAR¥4,998~税込¥5,498~1セット(20個)当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
ベンコット
小津産業(58件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(150枚×10袋)当日出荷一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に材質セルロース(キュプラ)100%クラス1000~10000
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷から4日以内出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
ハイパーマグネットフック ブランコ徳用
ニトムズ(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(6個)当日出荷天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。仕様マグネット式トラスコ品番304-1425材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール質量(g)133耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53フックブランコ質量(g/個)22.3外寸法・幅(mm)31外寸法・高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力外寸法・奥行(mm)27
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(129件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
...







![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)

![0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979274-170829-02.jpg)
![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543439-210428-02.jpg)
![0.89x60mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978583-180216-02.jpg)
![0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73867737-211117-02.jpg)

![0.89-4.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090048-180226-02.jpg)