カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「0-20w 4l」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタ純性エンジンオイル C5 0W-20 トヨタトヨタ純性エンジンオイル C5 0W-20トヨタ
5,198税込5,718
1缶(4L)
3日以内出荷
省燃費性能をさらに追及!DPF装着者用低粘度ディーゼルエンジンオイル
用途トヨタ純性オイルC5 0W-20は、ACEA規格 C5 に適合し、清浄性を向上させたトヨタが特別に開発した純正オイルです。排出ガス規制適合に必要なDPRの機能を維持し、低粘度化をさらに進めたエンジンオイルです。お乗りのトヨタ車の省燃費性能を最大限に引き出します。種類全合成油粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAC5危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 0W-20 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Svelt 0W-20 SP-GF6ASUNOCO
29,980税込32,978
1セット(4L×4本)
5日以内出荷
エステル技術「ES-COMBINATION」を採用。最新規格「API: SP?/ ILSAC: GF-6」に求められる「省燃費性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性」を高い基準でクリアしました。特に「省燃費性能」に着目し、独自の「ハイブリッド添加剤技術」によって卓越した省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-20 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-20 SP-GF6ASUNOCO
19,980税込21,978
1セット(4L×4本)
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP / ILSAC: GF-6A」に承認されたスタンダードグレード。HV車やアイドリングストップ車から直噴ターボエンジン搭載車まで、幅広い車種に対応します。「耐摩耗添加剤」を厳選し、優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6B SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6BSUNOCO
19,980税込21,978
1個(4L×4本)
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP/ ILSAC: GF-6B」に承認、「0W-16」指定車のHV車やアイドリングストップ車に最適です。エンジン内の摩擦抵抗を徹底的に抑えることにより、省燃費性能を最大限引き出します。低粘度でありながら耐蒸発性に優れ、長期間使用してもオイルが減りにくいエンジンオイルです。※0W-8、0W-16のエンジンオイル指定車にご使用いただけます。0W-20以上の指定車にはご使用いただけません。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF6B危険物の性状非水溶性
エンジンオイル レスキュー モリドライブエンジンオイル レスキューモリドライブ
4,698税込5,168
1缶(4L)
3日以内出荷
大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合 軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。漏れ・にじみ防止! オイル減りを抑える!オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車用(4輪)タイプ【油種】合成油粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP危険物の性状非水溶性
8100 Eco-clean 0W20 MOTUL8100 Eco-clean 0W20MOTUL
38,980税込42,878
1箱(5L×4缶)
3日以内出荷から4日以内出荷
自動車ガソリン・ディーゼルエンジン用全合成油。省燃費性能に優れ、ユーロ4、5、6排出ガス規制を満たす最新世代のガソリン/ディーゼルエンジン向け全合成エンジンオイル。ACEA C5規格、API SP/ILSAC GF-6A規格を取得している他、多くのメーカーアプルーバルに適合しています。BMW LL-01規格値と比較し最大3%の省燃費性能を発揮。LL-14FE+指定車にも使用可能です。MERCEDES-BENZ 229.51規格値と比較し最大1.5%の省燃費性能を発揮。229.71 / 229.72指定車にも使用可能です
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】BMW LL-17 FE+, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.71, OPEL OV 040 1547 - A20, VAUXHALL OV 040 1547 - A20, JAGUAR STJLR.03.5006, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.72、(相当)9.55535-GSX, 9.55535-DSX, WSS-M2C962-A1, MS 12145, WSS-M2C947-B1ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 POWER 0W20 MOTUL8100 POWER 0W20MOTUL
54,980税込60,478
1箱(5L×4缶)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
Super(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル
4,298税込4,728
1缶(4L)
4日以内出荷
Mobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、優れた省燃費性能を持ち、最新規格ILSAC GF-6Aの省燃費規格に合格した高性能な合成オイルです。シールコンディショナーが処方されたMobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、オイル漏れを防止し、オイルの消費を低減します。
用途推奨車種走行距離6万kmを超えた0W-20の粘度グレードが推奨されるガソリンエンジン車両に推奨されます。粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-20 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-20TOYOTA GAZOO RACING
12,980税込14,278
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル粘度0W-20使用油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Endurance 0W-20 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Endurance 0W-20TOYOTA GAZOO RACING
12,980税込14,278
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途ノンポリマー処方・特殊ベースオイル・低フリクション添加剤による高耐久性&リニアリティ指向高出力ターボエンジンの高負荷に耐える強靭なオイル(NAにも使用可能)粘度0W-20使用油全合成油 ノンポリマー、特殊エステルベースオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
セレクション SP 0W-20 モリグリーンセレクション SP 0W-20モリグリーン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)
4日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
アイシン エンジンオイル 0W-20 4L EGF6004 アイシン精機アイシン エンジンオイル 0W-20 4L EGF6004アイシン精機
4,598税込5,058
1個(4L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-20はエンジン保護性能に優れた最先端の合成エンジンオイルで、省燃費性をさらに向上させ、最大10,000マイルのオイル交換時まで重要なエンジン部品を保護し、エンジンを新品同様に保ちます。Mobil 1(TM) 0W-20は、業界の厳しい基準で求められる要件を満たしているか、それを超えています。Mobil 1(TM)の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準で装備されます。規格及び承認下記の要求に適合します。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド0W-16、0W-20などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
6日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
ギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチ FXCギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチFXC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
RJ45x26ポート、 SFPx2ポート搭載し、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応した管理機能付レイヤー2スイッチです。 16、383個のMACアドレスエントリーやMACフィルタリング、port-security機能によるMACアドレス制御をサポートします。 管理コンソールポート、インバンド管理(SNMP/HTTP/HTTPs/Telnet/SSH)に対応、そして、ファンレス設計による静音設計で快適な環境を実現致しました。 CISCO-likeコマンドインターフェイス。 ポートベースVLAN、 IEEE802.1Q VLAN、 Voice VLAN、 Q-in-Q(double tagging)機能やIsolatedポート、communityグループによるPrivate VLANにも対応しております。 また、ポートトランク、LACP(IEEE802.3ad準拠)は最大8ポート/120グループまで対応し、8パターンのロードバランシング方式を選択することが可能です。 STP(IEEE802.1d準拠)、 RSTP(IEEE802.1w準拠)、 MSTP(IEEE802.1s準拠)に対応し、unicast/broadcast/multicast ストームコントロールをサポート致します。 IPv4/IPv6 ACL、 MAC ACLを搭載し、in/out方向によるL2からL4レベルのパケットコントロールが可能で、CoS/DSCP、 QoSスケジューリング、 policy-map(CBWFQ)に対応しQoSによる柔軟なトラフィックポリシー設定も可能です。 省エネIEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント対応し、IEEE802.1xではdynamic/guest vlanに対応し、最大500ユーザを管理できます。
仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX x 24ポート(MDI/MDI-X自動切替)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x2ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half、Auto Negotiation 対応【使用ケーブル】●10BASE-T:UTPカテゴリ3以上●100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上●1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●スループット:9.5Mpps●総帯域幅:12.8Gbps●バッファ容量:1Mbyte●RAM:128Mbyte●Flash:128Mbyte●MACアドレス登録数:16、383個(最大)●VLAN:IEEE802.1Q tagging、IEEE802.1Q VLAN Tag Q-in-Q、GVRP、ポートベース VLAN、プライベートVLAN、プロトコルベースVLAN、MACベースVLAN、Voice-VLAN●スパニング・ツリー:IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)●マネージメント:Webマネジメント、CL(I RJ-45)、TELNET、TELNET v6、Syslog、SMTP●SNMP:V1/v2c/V3、SNMP over IPv6●IPマルチキャスト:IGMP v1/v2 、IGMP snooping v1/v2、MLD、MLD snooping v1/v2、●その他:QoS(Priority Queuing、CoS/802.1p、DSCP)、フローコントロール、ポートミラーリング(Tx、Rx、Both)、ポートトランク、帯域制御、IEEE802.1x、LACP(IEEE802.3ad120グループ/8ポート)、DHCP client、DHCP snooping、SNTP、IPソースガード、ACL、ARP Inspection、ジャンボフレーム(9216bytes)、storm control、 MACアドレスフィルタリング【LED表示/ボタン】●本体:電源正常(緑):点灯、リロード(緑):点滅、温度警告(黄):点灯、機器異常(赤):点灯、電源OFF:消灯●LINK/ACT:リンク確立時:点灯 、通信中:点滅Port25-26:10/100/1000Mbps:(緑)●Port27-28:100/1000Mbps:(緑)【電源】●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大入力電流:0.23A●最大消費電力:13W●最大発熱量:11.2kcal/h●冷却方式:ファンレス・自然空冷【環境条件】●動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと●保管時温度/湿度:-20℃~70℃/5%~90% ※結露なきこと●外形寸法:440mm(W) x208mm(D) x44mm(H)●重量:2.63kg●適合性:EMI規格 VCCIクラスA●信頼性:MTBF200、000h(25℃常温時)●環境:RoHS指令準拠●同梱物:AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、IGマニュアル、保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5015U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7849-14
Vishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6WVISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 4.7Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
高低温サーキュレーター CDシリーズ Julabo(ユラボ)高低温サーキュレーター CDシリーズJulabo(ユラボ)
979,800税込1,077,780
1台
92日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。質量(kg)25.2電源AC100V 50/60Hz区r深さ(mm)150最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15表示分解能0.01℃精度(℃)(温度)±0.03最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)外寸法(mm)230×400×650ヒーター容量(W)800冷媒ノンフロンガスアズワン品番2-1999-22循環方式(外部)密閉系向循環方式開口部(mm)バス:130×150冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)槽容量(L)3~4
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1995アズワン品番67-2255-26
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):2.7●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手Uアズワン品番67-2255-24
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:青●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1997アズワン品番67-2255-25
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
8100 Power MOTUL8100 PowerMOTUL
59,980税込65,978
1缶(5L×4缶)
翌々日出荷から8日以内出荷
”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(155件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
22,980税込25,278
1箱(4L×6缶)
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途0W-20 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、コストとのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油APISP/RCSAE0w-20ILSACGF-6A
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
33,980税込37,378
1箱(4L×6缶)
3日以内出荷
(1)タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途ハイブリット車、軽自動車など 0W-20 推奨車に求められる高い省燃費性能を持ちながら清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%合成油APISP/RCSAE0w-20ILSACGF-6A
ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワンラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hzアズワン
819,000税込900,900
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロールGTX ULTRA CLEAN 0W-20カストロール(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(4L)
当日出荷から10日以内出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MAGNATEC  SUV 0W-20 カストロールMAGNATEC SUV 0W-20カストロール(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(4L)
6日以内出荷
重い荷物を積載してのロングドライブ・悪路などでの短距離走行・街乗りなど、他の車種と異なり、多種多様で幅広い使われ方をするSUV用エンジンオイル。 独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 エンジン始動時から劇的に保護性能を発揮し、ストップ・スタート時や高付加走行時のエンジン内金属部分の摩耗を抑制します。
SAE0W-20ベースオイル全合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
【レンタル】高低温サーキュレーター Julabo(ユラボ)【レンタル】高低温サーキュレーターJulabo(ユラボ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
温度調節範囲(℃)-25~150精度(℃)±0.03循環方式【外部】密閉系向表示分解能0.1℃冷却能力310W(at20℃)/280W(at0℃)/110W(at-20℃)(媒体:エタノール)使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)最大吐出圧力(MPa)0.035(350mbar)槽容量(L)4寸法(mm)130×150×150電源(V)AC100(50/60Hz)最大吐出量(L/min)15(ポンプ能力)
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-30J&Aオイル
10,980税込12,078
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)プレートセット一式ハイビスカス(ランドアート)
34,980税込38,478
1組
11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
モリジェンニュージェネレーション 0W-20 LIQUI MOLYモリジェンニュージェネレーション 0W-20LIQUI MOLY
9,998税込10,998
1本(4L)
5日以内出荷
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル水素化分解合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
スペシャルテックAA 0W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックAA 0W-20LIQUI MOLY(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本(4L)
4日以内出荷から9日以内出荷
日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A
エンジンオイル プレミアム モリグリーンエンジンオイル プレミアムモリグリーン(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリアベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルですエンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献ガソリンエンジン車用ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途ガソリンエンジン車用容量(L)4粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO)ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル モーターオイル トヨタエンジンオイル モーターオイルトヨタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)
当日出荷
トヨタ車のエンジンのために特別に開発された高品質なオイルです。
用途四輪車用種類合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
11,700税込12,870
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303