495,712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 サイズA4 クリア 厚さ(mm)0.2 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)308×219
1パック(10枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
用途筆記 方式ノック式 材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス 芯硬度HB グリーン購入法適合
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
760 税込836
当日出荷

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)200 シリーズGF
1個
385 税込424
当日出荷

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(5個)
279 税込307
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シム 0.20
部品名称シム 0.20 関連資料(0.91MB) 図解NoMD6010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23
1セット(5個)
388 税込427
7日以内出荷

1パック(6個)
379 税込417
当日出荷

1セット(5個)ほか
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mm
仕様約2500発 適合電動ガン 防鳥くん DG-30M<N>
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

TOKISTARMPDリード0.2m
エコ商品
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899 税込989
10日以内出荷

ボルミオリ・ルイジバーテンダー ビール0.2
材質:ガラス製。バーテンダーシリーズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)66(口径)×206
1個(6個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
459 税込505
6日以内出荷

1個
279 税込307
6日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズル(ミスト0.20)
規格D02DSF 部品名称ノズル(ミスト0.20) 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.92MB) 図解NoMUM602 オプション2部品_No.10、MUM602 オプション1部品_No.12
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シム T=0.20
部品名称シム T=0.20 関連資料(0.96MB) 図解NoMS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17
1セット(5個)
297 税込327
7日以内出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷

1個
819 税込901
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シム 0.20
部品名称シム 0.20 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.06MB) 図解NoMD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23
1セット(5個)
388 税込427
7日以内出荷


塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに 特性さび止め 主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ 塗布面積(m2)1.7~2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶(0.2L)
819 税込901
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1本
549 税込604
8日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

1個
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノズルセット(0.20)
備考12~20フクム 部品名称ノズルセツト(0.20) 関連資料(0.98MB) 図解NoMUM602 オプション1部品_No.11
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
1,170 税込1,287
翌々日出荷


Panasonic(パナソニック)ガラス管ヒューズ 0.2A
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
1個
349 税込384
31日以内出荷



仕様●ゴム:NBR●基布:ナイロン●厚み(mm):0.20●幅(mm):1470●引張強さ(KN/m):17x17●破壊圧力(MPa):1.2●使用温度範囲(℃):-40~95●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000875 アズワン品番67-4908-96
1個
38,980 税込42,878
欠品中

オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.2 kW
仕様●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kW アズワン品番65-7273-81
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)シム(INJ.ポンプ 0.20)
備考0.200mm 部品名称シム(INJ.ポンプ 0.20) 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 図解NoSSA-S611VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.19、SSA-α1002ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.3、SSA-S602DXM エンジン インジェクションポンプ部品_No.3、SSA-F616MA エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.18、L4-530DW エンジン インジェクションポンプ部品_No.30、SSA-F616V-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.18、SSA-S611 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.18、SSA-F616MAT エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.19、SSA-Z600VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.17、SSA-Z600T エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.17など
1個
269 税込296
7日以内出荷

関連キーワード