166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 電圧(V)9
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形 電圧(V)9 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ 動画あり
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ) 寸法(mm)約48×約17×約27 電圧(V)9 本数1本 使用推奨期限5年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9 タイプ9V形(アルカリ) 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


充電寿命500回
タイプ6P形 寸法(mm)26.5×15.7×48.5 電圧(V)8.4 質量(g/本)約40 本数1 充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本) バッテリー容量(mAh)200 充電可能回数500回
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形 電圧(V)9
1個
119 税込131
当日出荷

ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 9V角形
使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 質量(g/本)約43 使用推奨期限2年 備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ) 本数2 アズワン品番64-8908-21
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷

メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 備考電池本体品番:6LR61Y(NJ) タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 質量(g/本)約43 使用推奨期限3年
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
1パック(4本)ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応 タイプ単3形 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 9V角形
使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 備考電池本体品番:6LR61Y(EJ) タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 質量(g/本)約43 使用推奨期限3年
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格準拠、液漏れ防止構造、水銀0(ゼロ)使用です。
トラスコ品番364-7177 タイプ9V形 電圧(V)9 使用推奨期限5年
1個
159 税込175
当日出荷

オーム電機アルカリ電池
エコ商品
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ9V形 電圧(V)9 アズワン品番64-9050-74 使用推奨期限1.5年
1個
199 税込219
当日出荷

ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単3形
1パック(4本)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単3形 使用推奨期限10年
1パック(4本)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V 電池単3形 使用推奨期限10年
1パック(4本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様充電式 トラスコ品番452-0246 機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

LED LENSERP6 Core
単4型アルカリ電池×3本使用のスタンダードハンディライトです。
付属品ポケットクリップ、ストラップ トラスコ品番333-4898 材質アルミニウム 全長(mm)117 外径(Φmm)32 保護等級IP54 光源色白色 明るさ(Lm)300 照射距離(m)200 落下衝撃(m)2 最大点灯時間25時間
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:アルカリ性ガス 例)アンモニア、アミン類
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や半導体保護に使用。 厚さ(mm)約18
1セット(10個)
24,300 税込26,730
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
313 税込344
当日出荷

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm)0.5 耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アイリスオーヤマ乾電池 BIGCAPA basic 単3形
使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
保証期間5年 機能放電性能
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。
質量(g)225 タイプ単3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×14×50 本数40 使用推奨期限5年
1セット(4パック)
1,998 税込2,198
当日出荷

UMAREX(ウマレックス)電池チェッカー
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5 測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V 質量(g)67 電源単四乾電池×1本 使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 アズワン品番61-7345-06
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR750 ラベルライター テプラPRO SR750 キングジム 動画あり
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番393-6023 質量(g)約1160(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85 最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ 外字10文字 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル あて名登録約10000文字/最大100件 表組み10種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 多行組み印刷1~13行 文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料(1.75MB) PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SR530 ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム 動画あり
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番828-5719 質量(g)約850(本体のみ) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力JIS配列キーボード式 プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ6文字×4行表示 書体数漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ7段階49種 外枠120種 装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷即製地紋7種 文章メモリー約175文字 辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント16、24、32、48dot系 ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(QRコード含む) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル あて名登録約5000文字、最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字、最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~50 デザインフォーム30種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2 測定範囲(ppm)0~30000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷