1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)112
厚さ(mm)61
高さ(mm)36
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)166
寸法L1(mm)150
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)14
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)65
寸法P2(mm)65
寸法P3(mm)-
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20293
1個
¥1,796
税込¥1,976
4日以内出荷
トラスコ品番812-8055
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)180
種類ねじ込み継手
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さ 3 ft。9 インチで、最小曲げ半径は 16 で、設置に必要な最小スペースを備えています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシ
仕様●材質:NBR●長さ:1.15m●外径:40mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3141
アズワン品番65-7897-29
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ベンコットM-1の廉価タイプです。
仕様●サイズ:150×150mm 4折●材質:セルロース100%
アズワン品番65-3742-91
1ケース(40袋×150枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
長さ(mm)150
種類LCカラム
アズワン品番67-7334-82
内径(mm)2
粒子径(μm)3
固定相ODS(1)
1箱
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。
トラスコ品番354-6097
材質本体部:ポリエステル 黄黒部:ビニールターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)140
取付方式マジックテープ固定
縦(mm)710
横(mm)450
表示内容最大積載荷重1スパン150Kg
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状フランジ形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ6
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1
寸法D(mm)14
寸法W(mm)7.5
寸法d1(mm)3.4
寸法d2(mm)6.5
P.C.D(mm)22
寸法Df(mm)30
H(mm)5
h(mm)3.3
寸法Ds(mm)6
外筒有無個数:1
1個
¥11,780
税込¥12,958
60日以内出荷
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×10
材質プラ
寸法(mm)10×6×8
1セット
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×10
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)38
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
仕様25W用
エスコ品番EA968CX-150
寸法(mm)80
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
キャッチコピー:。色、形状は取り混ぜです。商品説明:。色、形状は取り混ぜです
セット内容本体×10
材質プラ
寸法(mm)8~12
1セット
¥364
税込¥400
3日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状フランジ形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ8
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1.5
寸法D(mm)16
寸法W(mm)7.5
寸法d1(mm)3.4
寸法d2(mm)6.5
P.C.D(mm)24
寸法Df(mm)32
H(mm)5
h(mm)3.3
寸法Ds(mm)8
外筒有無個数:1
1個
¥11,780
税込¥12,958
60日以内出荷
仕様60・90W用
エスコ品番EA968CZ-150
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-150
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-150
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様6W用
エスコ品番EA968CV-150
寸法(mm)60
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ8
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)13.6
寸法t(mm)1.2
寸法F(mm)2.7
寸法D(mm)16
寸法C(mm)1.2
寸法W(mm)1.3
寸法b(mm)11
寸法G(mm)3.5
寸法K(mm)8.5
H(mm)30.6
寸法Ds(mm)8
外筒有無個数:1
1個
¥8,455
税込¥9,301
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ4
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)16
基本動定格荷重(kN)C:0.86
寸法L1(mm)6
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)10
寸法b(mm)2
定格トルク(N・m)・基本動CT:0.74・基本静C0:1.05
寸法Ds(mm)4
外筒有無個数:1
1個
¥13,680
税込¥15,048
60日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:31
質量(g)590
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10502
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-1
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001208
アズワン品番67-4856-47
1個
¥5,998
税込¥6,598
18日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ6
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1
基本動定格荷重(kN)C:1.22
寸法L1(mm)10.5
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)14
寸法b(mm)2.5
定格トルク(N・m)・基本動CT:1.5・基本静C0:2.4
寸法Ds(mm)6
外筒有無個数:1
1個
¥10,830
税込¥11,913
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ6
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1
寸法A(mm)12
寸法t(mm)1
寸法F(mm)2.2
寸法D(mm)14
寸法C(mm)1
寸法W(mm)1.1
寸法b(mm)9.4
寸法G(mm)2.9
寸法K(mm)6.8
H(mm)25.6
寸法Ds(mm)6
外筒有無個数:1
1個
¥8,645
税込¥9,510
60日以内出荷
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×10
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)35
1セット
¥882
税込¥970
3日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ8
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1.5
基本動定格荷重(kN)C:1.45
寸法L1(mm)10.5
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)16
寸法b(mm)2.5
定格トルク(N・m)・基本動CT:2.1・基本静C0:3.7
寸法Ds(mm)8
外筒有無個数:1
1個
¥10,830
税込¥11,913
60日以内出荷
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×10
材質ABS
高さ(mm)40
1セット
¥964
税込¥1,060
3日以内出荷
仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″
色黒
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
型式旧型式:OR1AG150N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00225-A
JIS呼び旧JIS:G150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)149.3
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
全長(mm)150
両頭機能片頭
トラスコ品番853-5414
質量(g)28
先端サイズNo.1
先端(+)1
先端形状プラス(+)
本数10
差込口5
溝(mm)【ボール】14
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×10
材質ABS
高さ(mm)40
1セット
¥964
税込¥1,060
3日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状二面取りフランジ形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ8
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1.5
寸法D(mm)16
寸法W(mm)7.5
寸法b(mm)21
寸法d1(mm)3.4
寸法d2(mm)6.5
P.C.D(mm)24
寸法Df(mm)32
H(mm)5
h(mm)3.3
外筒有無個数:1
1個
¥12,255
税込¥13,481
60日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)635
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
扉質量(kg/本)54
タキゲンコード12852
1個
¥2,217
税込¥2,439
4日以内出荷
材質トライタン
寸法(mm)外寸530×325×H150
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1
寸法H(mm)アッセンブリ:8.5
寸法L1(mm)スライドメンバー:45
寸法W(mm)アッセンブリ:18
大きさ9
寸法H1(mm)スライドメンバー:8
寸法W2(mm)スライドメンバー:8.6
基本静定格荷重(N)3150
基本動定格荷重(N)2780
寸法W4(mm)スライドメンバー:5.5
寸法W6(mm)スライドメンバー:2.2
レール長さL(mm)トラックレール:150
1個
¥12,179
税込¥13,397
49日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状二面取りフランジ形
全長(mm)スプライン軸:150
サイズ6
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1
寸法D(mm)14
寸法W(mm)7.5
寸法b(mm)18
寸法d1(mm)3.4
寸法d2(mm)6.5
P.C.D(mm)22
寸法Df(mm)30
H(mm)5
h(mm)3.3
外筒有無個数:1
1個
¥12,350
税込¥13,585
60日以内出荷
キャッチコピー:色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。商品説明:色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×10
材質ABS
高さ(mm)約12
1セット
¥355
税込¥391
3日以内出荷
キャッチコピー:。形状は取り混ぜです。商品説明:。形状は取り混ぜです
セット内容本体×10
材質プラ
寸法(mm)8~12
1セット
¥319
税込¥351
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ