カテゴリ

  • 電気材料(59)
  • 制御機器(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク部品(34)
  • 自動車補修部品(13)
  • 防犯用品(10)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 溶接用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「02sc-6」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディー Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディーCanon
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
その他キヤノンRFマウント付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキットCanon
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
付属品レンズフード EW-83N、レンズポーチ LP1319、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4 L IS USM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキットCanon
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
Drag Specialties SHIFT LEVER F/86-06 FLST | 17-0612-SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHIFT LEVER F/86-06 FLST | 17-0612-SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
PCバッグ ノートパソコンケース と パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6材質【バッグ】ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)【バッグ】305内寸(mm)【バッグ】340×245外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】360×260×30対応インチサイズ12.4インチ特性反射防止対応解像度1920×1280
ノートPC ケース と パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】165内寸(mm)【バッグ】300×220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】320×230×20対応インチサイズ12.4インチ特性反射防止対応解像度1920×1280
ノートPC ケース と パナソニック レッツノート SC6(CF-SC6) 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と パナソニック レッツノート SC6(CF-SC6) 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート SC6(CF-SC6)材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約165寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約300×220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性フィルム:反射防止
PCバッグ ノートパソコンケース と パナソニック レッツノート SC6(CF-SC6) 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と パナソニック レッツノート SC6(CF-SC6) 12.4インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート SC6(CF-SC6)材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約305寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約340×245外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約360×260×30対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性フィルム:反射防止
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
この商品は三価ユニクロです。
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,400税込13,640
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
SLパワーユニット 酸素アーク工業SLパワーユニット酸素アーク工業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。
セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本
SLPW 150mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 150mmクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
これまでに無い150mmロングハンドルはジギングやSLJだけではなく、 ディープタイラバなどの高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現。Sサイズノブ交換可付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
標準自重(g)27
RCSB カーボンライトクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB カーボンライトクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
軽量・高剛性ハンドル極まる・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
SLPW 140mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 140mmクランクハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現するバーチカル専用140mmのロングハンドルが巻き上げトルクを向上させ、ジギングでのワンピッチジャークやタイラバの等速巻きに効果を発揮。Sサイズノブ交換可付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
標準自重(g)26
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
81,980税込90,178
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)DC48/2A定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 ※結露なきこと出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
リアスプロケット 530-43 11508-43 AFAM(アファム)リアスプロケット 530-43 11508-43AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:11508-43販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10508-43)適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-10ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 03-ホンダ[HONDA] X-11 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07(ABS)ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05歯数[丁数]:43チェーンサイズ:530色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-44 10508-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-44 10508-44AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-44販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11508-44) 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:44チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール(C45鋼)歯数44Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-42 10508-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 10508-42AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-42販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11508-42) 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:42チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-43 10508-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-43 10508-43AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-43販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11508-43/) 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:43チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-45 10508-45 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-45 10508-45AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-45販売備考:スチールスプロケット 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20
リアスチールスプロケット 530-40 10508-40 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-40 10508-40AFAM(アファム)
5,498税込6,048
1個
予約販売
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-40販売備考:スチールスプロケット 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20
フロントスプロケット 530-15 20602-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-15 20602-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20602-15販売備考:主な適合:CB1300SF 98-21/CB1100/CB750FA/B/C適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-21ホンダ[HONDA] X-11 00-02ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 02-06ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 80-83ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-ホンダ[HONDA] CBX750F ホンダ[HONDA] VF750F 84-85ホンダ[HONDA] CB1100 10-20歯数[丁数]:15チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-14 20602-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-14 20602-14AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20602-14販売備考:主な適合:CB1300SF 98-21/CB1100/CB750FA/B/C適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-21ホンダ[HONDA] X-11 00-02ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 02-06ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 80-83ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-ホンダ[HONDA] CBX750F ホンダ[HONDA] VF750F 84-85ホンダ[HONDA] CB1100 10-20歯数[丁数]:14チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール歯数14Tチェーンサイズ530
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.045通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BMW:31421450127]適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K75 85-95ビーエムダブリュー[BMW] K100 83-91タイプ:SC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x51x6]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:51内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:6使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:K100RS 16V(純正31421450127相当)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×51×6]高さ(mm)6タイプSC4径(Φmm)フォーク:41外径(mm)51内径(mm)41
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ6台セットSecuSTATION
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/6台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
75,980税込83,578
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/6台
SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ大阪魂
4,752税込5,227
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)6ねじの呼び3.5
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数カメラ:500万画素モニターサイズ12.5インチ
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外ストレージHDD:最大8TBモニターサイズ10.1インチ
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) サムスン Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) サムスン Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スマートフォンGalaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5GGalaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5GGalaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5GGalaxy Feel2 / FoldGalaxy M23 5GGalaxy Note10+ / Note8 / 9Galaxy Note20 Ultra 5GGalaxy S10+ / S10 / S20 5GGalaxy S20 Ultra 5GGalaxy S20+ 5GGalaxy S21 5G / Ultra 5GGalaxy S21+ 5GGalaxy S22 UltraGalaxy S22 / S23 FE / S23 UltraGalaxy S24 SC-51E/SC51EGalaxy S24 Ultra SC-52E/SC52EGalaxy S24+ / S24Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9Galaxy Z Flip 5G / Z FlipGalaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54EGalaxy Z Flip6 SCG29Galaxy Z Flip6Galaxy Z Fold2 5GGalaxy Z Fold3 5GGalaxy Z Fold4Galaxy Z Fold5Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55EGalaxy Z Fold6すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
26,980税込29,678
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら