用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
寸法H(mm)3.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダード
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6
適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996
コア色シルバー
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダード
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6
適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996
コア色シルバー
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダード
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6
適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996
コア色ブラック
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダード
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6
適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996
コア色ブラック
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
寸法H(mm)3.3
分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体
仕様節水固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)25~30
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)
寸法(mm)203×564×448
本体質量(kg)6
口数2口
機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート
材質(天板)フッ素コート
安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能
ガス消費量(kW)【全点火】6.10
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)
寸法(mm)203×564×448
本体質量(kg)6
口数2口
機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート
材質(天板)フッ素コート
安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能
ガス消費量(kW)【全点火】6.10
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
極厚カマド鍋受けセットです。
鍋の大きさによって調節が可能です。
この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。
また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。
用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。
ハンドル色ホワイト
目数(mm)22枚目/30
関連キーワード
1
2
次へ