225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 種別精密
1セット(5本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)



ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状平型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質青銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


ワゴジャパン2004-1201
エコ商品
適合CSA グレー シリーズTOPJOBS,2004 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG20→10 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷



1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ハードな作業にも対応、爪をサポートするD字型の枠付き熊手。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枠付き熊手/D字/作業/対応/爪 材質(本体)高品質スチール製、Duroplastコーティング 質量(g)715 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×24×8 爪数14本
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷



1袋(10個)
599 税込659
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
33,980 税込37,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
405 税込446
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)








1個
4,020 税込4,422
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Harting har モジュラ F4 モジュールコネクタは、定格電流が 6 A です。ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:229-8189 アズワン品番65-7660-61
1個
579 税込637
7日以内出荷








1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)