TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥849
税込¥934
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
定格電流(A)9(最大)
種別ターミナル
形状メス形状
サイズ芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
適合ハウジング5557、51010
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM
色(カプラー)ナチュラル
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マルチブル・インターロック・コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
タイプコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ワイヤーケーブル
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。はんだ端子。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金
タイプコンタクト:シグナル
定格電流(A)5
表面処理コンタクト:金
定格電圧 DC V125
動作温度(℃)-40~+80
適合電線サイズ26~22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 26 → 24 AWG端子方法 = 圧着, はんだシリーズ = 12960併用可能製品 = BuccaneerタイプBコネクタ定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 175062-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具。これらのTE Connectivityコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メスソケットとオスソケット型両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又は金めっきコンタクトを選択できます。040シリーズの特長:。定格電流 :8 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ。070シリーズの特長:。定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 1 mΩ (初期) 全体抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング●シリーズ:MULTILOCK 040●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:136-1741
アズワン品番65-7666-66
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 12960併用可能製品 = Buccaneerコネクタ定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173681-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(50個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2
エコ商品
オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIIシリーズ 圧着 316836-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040 III
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852
アズワン品番65-7601-10
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ