カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,325)
  • 制御機器(3,500)
  • バイク純正部品(2,785)
  • 自動車純正部品(1,818)
  • オフィス家具(1,799)
  • メカニカル部品(820)
  • 農業機械(733)
  • パソコン/周辺機器(588)
  • 測定用品(546)
  • 切削工具(483)
  • 科学研究・開発用品(432)
  • 油圧機器・油圧ホース(408)
  • バイク部品(394)
  • 空調・照明・電設資材(392)
  • 自動車補修部品(370)
  • 機構部品(284)
  • 作業服(221)
  • 電気材料(154)
  • 家電(152)
  • 配管・水廻り設備部材(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 保管用品(107)
  • 事務用品(93)
  • 作業工具(93)
  • ねじ・ボルト・釘(92)
  • 建築金物(91)
  • 塗料(79)
  • 物流用品(78)
  • 学童・教育用品(65)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • トラック純正部品(58)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 卓上消耗品(55)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • カー用品(49)
  • 研磨材(45)
  • 縫製用品(42)
  • 住設機器(40)
  • 梱包用品(38)
  • 防犯用品(37)
  • 安全保護具(37)
  • 手袋(33)
  • 溶接用品(32)
  • 安全標識(32)
  • 空圧工具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 厨房用品(26)
  • 測定関連サービス(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 医療(24)
  • バッテリー・電装(24)
  • 自転車部品(24)
  • 清掃用品(22)
  • 安全用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 電動工具(19)
  • 介護用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 防災用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 日用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 救急・衛生(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • マスク(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「05f」の検索結果

関連キーワード
26,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5600-5F(5m)東亜DKK
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
シール オイル 51153-05F10 スズキシール オイル 51153-05F10スズキ
859税込945
1個
当日出荷
シール ダスト 51173-05F10 スズキシール ダスト 51173-05F10スズキ
849税込934
1個
当日出荷
pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5610-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fomron(オムロン)(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5910-5F(5m)東亜DKK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
ORP電極 2600-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2600-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
当日出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)5
ハーネス フロント (B05F) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B05F)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
デスコR5f 蝶プラ工業デスコR5f蝶プラ工業
529税込582
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1433クリア容量(mL)1200材質(本体)スチロール質量(g)187本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×141×54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)202×141×54
マット トランク ルーム (G05F) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (G05F)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ワツシヤ 51172-05F00 スズキワツシヤ 51172-05F00スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
レクチファイヤアッシ 32800-05F20 スズキレクチファイヤアッシ 32800-05F20スズキ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
レクチファイヤアッシ 32800-05F00 スズキレクチファイヤアッシ 32800-05F00スズキ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
エンブレム 68111-33200-05F スズキエンブレム 68111-33200-05Fスズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
Oリング 51117-05F01 スズキOリング 51117-05F01スズキ
119税込131
1個
4日以内出荷
スクリユ 13603-05F00 スズキスクリユ 13603-05F00スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
ピン クランク 12210-05F00 スズキピン クランク 12210-05F00スズキ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
プレート 13581-05F00 スズキプレート 13581-05F00スズキ
222税込244
1個
5日以内出荷
ホルダ,ジエツト                13385-05F00 スズキホルダ,ジエツト 13385-05F00スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:13385-05F00
リングセット ピストン 12140-05F11 スズキリングセット ピストン 12140-05F11スズキ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5605-5F(5m)東亜DKK
42,980税込47,278
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 5700-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5700-5F(5m)東亜DKK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
pH電極 6460-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6460-5F(5m)東亜DKK
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
ボルト(5F7) 90109-08618 YAMAHA(ヤマハ)ボルト(5F7) 90109-08618YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
欠品中
ORP電極 2610-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2610-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
仕様組合せホルダ:HC-753,NHC-882適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC種類金属電極:白金使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15構成M+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2Cタイプ
pH電極 5601-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5601-5F(5m)東亜DKK
34,980税込38,478
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線シリコン
VV5F5 SMCVV5F5SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVF5000
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F タンガロイ55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05Fタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。
用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。材質超硬適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーター (E5F8) MAZDA(マツダ)インシュレーター (E5F8)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
UFB-5F-3006 UNION(ユニオン)UFB-5F-3006UNION(ユニオン)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
寸法(mm)810×111×320材質/仕上スチール ポーラルホワイト
ブラケット (G5F1) MAZDA(マツダ)ブラケット (G5F1)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5500-5F(5m)東亜DKK
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
レスト ヘッド (BA5F) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (BA5F)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スプリング (G5F1) MAZDA(マツダ)スプリング (G5F1)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
クリップ (G5F0) MAZDA(マツダ)クリップ (G5F0)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ウンベラータツイスト5F 東京堂ウンベラータツイスト5F東京堂
42,980税込47,278
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様航空便不可材質ポリエステル、鉢材質/プラスチック、石材粉、木材粉製質量(kg)約5.8タイプ観葉樹木長さ(cm)W70×H160 鉢Φ31×H29
ウンベラータ スパイラル 5F MAGIQ(東京堂)ウンベラータ スパイラル 5FMAGIQ(東京堂)
33,980税込37,378
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、器/プラスチック製質量(kg)約3.5グリーン幅(cm)60分類観葉樹木高さ(cm)150寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20×17
クッション,シートテールカバーリヤ  471-5-05F00 スズキクッション,シートテールカバーリヤ 471-5-05F00スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:47115-05F00
スプリング (G5F0) MAZDA(マツダ)スプリング (G5F0)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKKpH電極 ELCP11-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
欠品中
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
関連キーワード
...