カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(7,700)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,614)
  • MAZDA(マツダ)(965)
  • オカムラ(岡村製作所)(941)
  • BIGM(丸山製作所)(679)
  • コガネイ(523)
  • Panasonic(パナソニック)(488)
  • KEMET(356)
  • イトーキ(317)
  • ニッサン(305)
  • メディアカバーマーケット(283)
  • CKD(278)
  • NAKANO(222)
  • YAGEO(215)
  • RS PRO(214)
  • フロン工業(202)
  • ホンダ(195)
  • VISHAY(186)
  • ニッセイ(184)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「05f」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト ファスナー付 モノタロウ

    フレキシブルダクト ファスナー付

    モノタロウ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
    用途空調や換気用のダクトに質量(kg)約4.7長さ(m)5ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ダクト径(Φmm)320適合ダクト320ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8677件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • 双輪キャスター プレート式 モノタロウ

    双輪キャスター プレート式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25車輪タイプ双輪
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5