32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット
RoHS
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 区分ソケット 使用温度範囲(℃)-50~100 定格電流(A)26.8 材質(絶縁体)PA 9T 工程フロー/リフロー(THT/THR) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1369-33
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783 アズワン品番65-7265-10
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13 仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格 材質青銅
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドル操作で独立して吐水・止水 796-006、796-007止水栓固定金具対応 エルボは回転式(45°毎に固定)
材質青銅
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13 材質青銅 規格JIS適合品
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く) 呼び13 材質青銅
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途架橋ポリエチレン・ポリプデン管兼用(PN15XE種は除く) 呼び13 材質青銅
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様固定コマ 付属品ノンアスベストパッキン 形状アングル 接続G 使用流体 ハンドル形状その他
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馬毛を100%使用しています。特にやわらかい部分を使用していますので、紙壁紙等のソフトな材料にご使用ください。 毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)21 全高(mm)84 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×63×13
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ
1リンク
1,298 税込1,428
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード