カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「08331-4128a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サークリップ 08331-41289 スズキサークリップ 08331-41289スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
(08331)サークリップ スズキ(08331)サークリップスズキ(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング フィクストドリブンライト 21214-06H10 スズキベアリング フィクストドリブンライト 21214-06H10スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(08331)サークリップ スズキ(08331)サークリップスズキ
119税込131
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング,15X28X7 09262-15028-000 スズキベアリング,15X28X7 09262-15028-000スズキ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
スプリング ムーバブルドリブン 21243-14F40 スズキスプリング ムーバブルドリブン 21243-14F40スズキ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
フェイス ムーバブルドリブン 21240-06H00 スズキフェイス ムーバブルドリブン 21240-06H00スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Oリング 09280-32008 スズキOリング 09280-32008スズキ
389税込428
1個
当日出荷
フェイス フィクストドライブ 21110-06H00 スズキフェイス フィクストドライブ 21110-06H00スズキ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スクリユ 02122-0616A スズキスクリユ 02122-0616Aスズキ(2件のレビュー)
58税込64
1個
5日以内出荷
クラッチアッシ,シュー 21501-06H01-000 スズキクラッチアッシ,シュー 21501-06H01-000スズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
フェイス ムーバブルドライブ 21120-06H50 スズキフェイス ムーバブルドライブ 21120-06H50スズキ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サークリップ OHNO(大野ゴム工業)サークリップOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番08331-4162A
深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 DDNSK(日本精工)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スクーター用ドライブベルト RK JAPANスクーター用ドライブベルトRK JAPAN(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フェイス ムーバブルドライブ 21120-06H00 スズキフェイス ムーバブルドライブ 21120-06H00スズキ(1件のレビュー)
8,198税込9,018