バイク用シートカバー
用途シートカバー
材質合成表皮
寸法(mm)360×320×25
芯材ラテックスフォーム
適合車種ホンダ/CT110ハンターカブ(JD01)/CT125ハンターカブ(2BJ-JA55/8BJ-JA65)/クロスカブ110(EBJ-JA10)/クロスカブ50/110(2BH-AA06/2BJ-JA45/8BJ-JA60)
フロントバンパー(32603)に取り付けができるフォグランプステーです。
フォグランプの取り付けや、ウエアラブルカメラの取付ができるステー(右左セット)です。
材質スチール/パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。
キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。
材質スチール/パウダーコートブラック
最大積載量(kg)3
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。
林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。
材質スチール/パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
センターフレーム上部に装着できるキャリアです。
本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。
車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。
材質スチール/パウダーコートブラック
幅(mm)190
最大積載量(kg)3
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ドレスアップ効果抜群です。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。
用途オートバイ用
材質アルミ
適合車種CT125(JA55/JA65)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。
また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。
ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。
接地面積の拡大・スタンドの全長の調整
この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック
調整範囲(mm)140~200
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-2759。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
色ブラック
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
純正ライクな見た目で車両の雰囲気を崩さないヘルメットホルダー。
車種専用設計なので、スマートに取り付けができます。
適合CT125(20)〈JA55〉
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。
また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。
材質スチール/パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
テールランプの損傷を防ぐバンパーです。
またリアキャリアに積載中、誤ってテールランプに荷物が当たるのを防ぎます。
材質スチール/パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
適合車種:ホンダ/ベンリー90S(HA03),ベンリーCD90(HA03),ベンリーCD125T(CD125T)。サイズ:H460×W560×D1mm。材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)
材質硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)
寸法(mm)H460×W560×D1
適合車種ホンダ(ベンリー CD50/CD50,ベンリー 50S/CD50,ベンリー CD50S/CD50),ヤマハ(YB 50/A-F5B)
主な適合車種ベンリィ90S/CD90/CD125T 他
1個
¥9,698
税込¥10,668
12日以内出荷
高速道路から、ワインディングロードまで。長距離走行の風圧からライダーを守り、疲労や寒さを軽減する頼れる相棒です。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
主な適合車種ベンリィ90S/CD90/CD125T 他
1個
¥8,998
税込¥9,898
22日以内出荷
スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付けに便利。
存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
適合CT125(20)〈JA55〉
材質/仕上パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
耐荷重(kg)1
有効長(mm)取付:200
パイプ径(Φmm)22.2
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。
ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。
美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。
ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。
オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。
ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。
ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)198
タイプベリーショート
ハンドル幅(mm)(適合)650~680
関連キーワード