カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「09356-75147」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 7.5X14.3X600 09356-75147-600 スズキホース 7.5X14.3X600 09356-75147-600スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ホース 7.5X14.3X2000 09356-75147-00B スズキホース 7.5X14.3X2000 09356-75147-00Bスズキ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
(09356)ホース(7.5X14.5X600) スズキ(09356)ホース(7.5X14.5X600)スズキ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
(09356)ホース(5.8X12.2X600) スズキ(09356)ホース(5.8X12.2X600)スズキ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
クランプ 09402-17511 スズキクランプ 09402-17511スズキ
649税込714
1個
3日以内出荷
ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ガソリン用)OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)0.2
(09402)クランプ スズキ(09402)クランプスズキ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホース 5.8X12.2X600 09356-58127-600 スズキホース 5.8X12.2X600 09356-58127-600スズキ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(15410)フューエルエレメント スズキ(15410)フューエルエレメントスズキ(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
水洗トイレ用換気扇 窓取付形 Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気質量(kg)1.2マンセル値7.5YR8.9/0.7スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
(A8741)ホース,フューエル ニッサン(A8741)ホース,フューエルニッサン(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(73件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホース7.5X14.5X600 09356-75141-600 スズキホース7.5X14.5X600 09356-75141-600スズキ
529税込582
1個
4日以内出荷
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(204件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
ガソリンホース SUNガソリンホースSUN(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(2m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(64件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
(09402)クランプ スズキ(09402)クランプスズキ
669税込736
1個
5日以内出荷
(09356)ホース(7.5X13.5X600) スズキ(09356)ホース(7.5X13.5X600)スズキ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷